Page 1469 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1469

Protección para manos: Capa de látex
ActivArmr 97-007 - Light Duty
ActivArmr 97-009 - Heavy Duty
El guante resistente ActivArm® Multipurpose Heavy Duty (Multiusos, Trabajo
muy exigente) ha sido fabricado para los trabajos más exigentes.La tecnología patentada de Ansell Intercept Technology®, reforzada con acero inoxidable y DupontTM Kevlar®, ofrece lo último en protección frente a pinchazos, cortes y abrasiones (nivel de cortes 4, nivel de abrasión 4).Los bordes reforzados ofrecen una protección adicional de la palma y los nudillos.Su revestimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre mejorado en condiciones secas o húmedas.Su sensibilidad táctil, como una segunda piel, aporta destreza y precisión durante toda la jornada
de trabajo.El guante tiene un cierre de muñeca ajustable con presilla y placa de identificación.
Il guanto multiuso ActivArmr® Multipurpose Light Duty (mansioni leggere) offre il giusto livello di protezione, oltre alla sensazione di indossare una “seconda pelle” (livello 1 di resistenza al taglio, livello 1 di resistenza all’abrasione).Palmo rivestito in schiuma di nitrile che garantisce destrezza e una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati.La fodera in nylon traspirante offre durata e comfortIl guanto presenta un disegno con polsino scorrevole, per un maggior comfort.
Código de Pedido
C6035479
C6035480
C6035477
C6035478
Tamaño del guante
Precio Ud. €
8 8,26
9 8,26
10 8,26
11 8,26
Código de Pedido
C6035487
C6035488
C6035485
C6035486
Tamaño del guante
8
9
10
11
Precio Ud. €
25,63
25,63
25,63
25,63
ActivArmr 97-008 - Medium Duty
ActivArmr Fr/Impact 97-200
13
El guante ActivArmr® Multipurpose Medium Duty (Multiusos, Trabajo medianamente exigente) es ideal para proyectos que impliquen la manipulación de materiales
en bruto y herramientas eléctricas.Una avanzada capa de DuPontTM Kevlar® proporciona durabilidad y una protección resistente frente a cortes y a abrasiones (nivel de cortes 2, nivel de abrasión 4).Estrías de refuerzo que ofrecen una protección extra de la palma.Su revestimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre mejorado en condiciones secas o húmedas.Su sensibilidad táctil, como una segunda piel, aporta destreza y precisión durante toda la jornada de trabajo.El guante tiene un cierre de muñeca ajustable con presilla y placa de identificación.
• La piel de cabra digital con una mezcla de fibra única ofrece 12 horas de comodidad libre de estrés y una destreza óptima para tareas complejas.
• La protección contra impacto con refuerzos en palma y dorso patentada ofrece una resistencia a las llamas única en el mercado que también evita heridas.
• Con costuras de Kevlar®, ActivArmr® 97-200 es tres veces más duradero que otros guantes competitivos.
• El agarre superior se combina con un puño de seguridad fácil de poner/quitar y una palma de contraste con alta visibilidad.
Código de Pedido
C6035483
C6035484
C6035481
C6035482
Precio Tamaño del guante Ud. €
8 17,12
9 17,12
10 8,26
11 17,12
Código de Pedido
C6035260
C6035261
C6035262
Tamaño del guante
9
10
11
Precio Ud. €
69,94
69,94
69,94
Equipos de protección individual
1455
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39927 39924
39936 39929


































































































   1467   1468   1469   1470   1471