Page 1472 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1472

Protección para manos - Piel | Protección para manos: Nailon y algodón
Guante Driver con forro
Guante de calidad Premium de conductor en piel con forro de ThinsulateTM para mayor calidez y comodidad.
FiberTuf®
Unos guantes bien elegidos, adecuados para cada tarea representan una
diferencia significativa tanto en materia de productividad como de seguridad para los trabajadores. Los guantes FiberTuf®, hechos de una nueva fibra de poliéster aromático, fueron diseñado para ofrecer resultados óptimos en aplicaciones secas que requieren una leve protección mecánica, además de confort y una sujeción adecuada. Al brindar un rendimiento y una duración mayores que los guantes tradicionales de algodón, nailon y poliamida, los guantes FiberTuf® son la solución inteligente que hace posible el mejor rendimiento general en tareas de manipulación, embalaje y aplicaciones ligeras de montaje. Para lograr una mayor resistencia a la abrasión y un mejor agarre, elija el modelo 76-501, con puntos de PVC en la palma de la mano.
Código de Pedido
Precio Tamaño del guante Ud. €
C6029675 Grande 12,70
C6029676
StringknitsTM
X Grande 12,70
Precio Tamaño del guante Ud. €
7 1,99
8 1,99
9 1,99
10 1,99
13
Código de Pedido
C4084254
C4084255
C4084256
C4084257
Triconyl Grip
Poliamida tejida al 100% ligera. Color blanco. Puntos de PVC en un lado. Ambidiestros.
EN388 214X
Puede usarse solo o bajo otro guante. Buena relación prestaciones/precio para protección de productos. Sin costuras que pueden irritar la piel. Puede usarlo confortablemente durante más tiempo, sin puntos débiles donde podría abrirse
o deshilacharse. El guante Stringknits garantiza la ventilación de las manos. Evita calor y transpiración de las manos. Una forma para ambas manos. Más económico porque no tiene que formar pares. Todos los modelos pueden lavarse a 40°C. No encoge, no endurece ni se deforma. Es más higiénico para el usuario y se evitan gastos. 76-200 y 76-202: versiones de naylon, más suaves, más cómodos, flexibles y sin residuos.
Código de Pedido
C4084250
C2798576
C4084252
C4084251
C2798581
C4084253
Tamaño del
Número de Parte guante Color
Precio Longitud, mm Ud. €
215 - 235 1,17
190 - 235 1,17
190 - 235 1,17
215 - 235 1,17
190 - 235 1,17
190 - 235 1,17
76-100-7
76-200-7
76-200-8
76-100-9
76-200-9
76-200-10
7 Natural
7 Blanco
8 Blanco
9 Natural
9 Blanco
10 Blanco
Código de Pedido
C4203527
C4203528
C4203529
Tamaño del guante
7
9
10
Precio Ud. €
1,56
1,56
1,56
1458
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6192
38196
9832
6191


































































































   1470   1471   1472   1473   1474