Page 1454 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1454
Protección para manos: Capa de PU
HyFlex®
Los guantes industriales HyFlex® de Ansell fueron diseñados para aplicaciones leves y delicadas en entornos secos que requieran la máxima destreza. Como una segunda piel, permiten una manipulación confortable y precisa de objetos pequeños. También garantizan la protección del producto frente a posibles restos del guante y a la contaminación con otros productos. Cuando sus operarios necesiten precisión y/o una manipulación limpia, los guantes HyFlex® son la respuesta.
PX218
Guante que ofrece a la vez destreza y resistencia a los pequeños cortes.
Soporte tricotado por el proceso non-stop sin costura, de poliamida color verde y polietileno de alta resistencia en galga 18 que permite al usuario tener un nivel alto de sensibilidad.
Revestimiento de poliuretano en la palma y punta de los dedos.
Concepto ergonómico, peso ligero.
Muy buena resistencia a la abrasión.
Código de Pedido
C3509328
C3509365
C3509410
C3509460
C3509269
HyFlex® 11-618
13
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Precio Ud. €
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Código de Pedido
C6035265
C6035266
C6035267
C6035268
C6035264
Check & Go Cut 1 PU
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Precio Ud. €
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45
El guante HyFlex® 11-618 de Ansell es un guante fino que ofrece un magnífico confort y gran sensibilidad para las manipulaciones más delicadas. El guante más ligero jamás fabricado con soporte y recubrimiento por Ansell, HyFlex® 11-618 es un 20% más ligero que los guantes usuales de Ansell de nylon/poliuretano. Destinado
a una extensa gama de aplicaciones ligeras en entornos secos o ligeramente engrasados, es un guante ideal para trabajadores que necesiten un mayor nivel
de tacto y precisión que el ofrecido por sus guantes actuales. Ideal también para aplicaciones donde se emplean guantes de algodón o no se utilizan guantes a pesar del riesgo de rasguños, ampollas y pequeñas heridas. Los niveles de resistencia del guante lo hacen muy duradero. Y el forro azul oscuro y el recubrimiento negro lo convierten en un guante idóneo para entornos con un cierto grado de suciedad.
Guante de punto de nailon 100% .
Recubrimiento rojo de poliuretano en la palma y los dedos. Galga 13
Código de Pedido
C1446552
C1446553
C1446554
C1446555
C1446550
C1446551
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
Uso del producto
Manipulación de objetos finos en un entorno seco o de objetos ligeramente grasientos o sucios.
Ayuda a proporcionar a los responsables de la seguridad el reconocimiento visual del nivel de protección contra cortes.
Código de Pedido
C6854935
C6854955
C6854985
C6855016
C6855038
C6855061
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Color
Red on White
Red on White
Red on White
Red on White
Red on White
Red on White
Revestimiento de material
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Precio Ud. €
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1440
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6237 6238
193877
39932

