Page 1452 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1452

Protección para manos: Capa de espuma de nitrilo
Polytril Air
Ultrane 500
Agarre y protección de la piel en entornos aceitosos
Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis
El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos y reduce el esfuerzo muscular, incrementando la productividad del operario Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo
Menor coste en consumo de guantes gracias a la mayor durabilidad. La resistencia al aceite permite mantener el guante durante más tiempo y reducir su consumo. Un color azul atractivo, adaptado a los entornos industriales
industria automovilística/mecánica
Mecanismo de pequeñas piezas grasientas
Mecanismos de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa
Manipulación de piezas mecánicas grasientas, Mecanismo de precisión
Fabricación de bombas, Atornillado y fijación con pernos, Ordenación de piezas pequeñas
Industria mecánica
Montaje de piezas pequeñas y grasientas, Montaje de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa, Ayuntamientos (trabajos de mantenimiento)
Pequeños trabajos de mantenimiento general
Construcción (pintores/decoradores)
Preparación de superficies
Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros)
Mantenimiento e instalación de estructuras metálicas
Otras industrias
Preparación ligera en áreas de almacenamiento
Tareas menores de mantenimiento
Envasado
PELIGROS MECANICOS-EN 388 Nivel de Rendimientos : 4121 CAT 2
Guantes POLYTRIL TM Nylon / protección de nitrilo APLICACIONES
• Fine manejo en un ambiente seco, graso, húmedo y sucio
• Montaje mecánico y la subcontratación (industria automotriz) • Construcción y obras públicas
VENTAJAS
• Los guantes combinan resistencia mecánica y destreza
• Excelentes propiedades impermeables a los aceites
Código de Pedido
C4203433
C4203434
C4203435
C4203436
C4203437
Polytril Skin
13
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
Código de Pedido
C6050537
C6050538
C6050539
C6049793
C6050536
Ultrane 553
Tamaño del guante
7
8
9
11
10
Precio Ud. €
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
Guante de tejido de poliamida con revestimiento de espuma de nitrilo negro transpirable ultrafino en palma y dedos, galgo 15, para trabajos de precisión
El producto estrella para manipulaciones finas o ligeras en entornos sucios y aceitosos
• Excelente resistencia a la abrasión: duración más larga.
• Revestimiento de nitrilo resistente a las manchas grasas, aceitosas
• Finura del guante: sensibilidad táctil extrema y gran precisión en los gestos • CAT 2
Código de Pedido
C6013646
C6013647
C6013648
C6013649
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4138417
C4138418
C4138419
C4138420
C4138421
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Precio Ud. €
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
7 3,24
8 3,24
9 3,24
10 3,24
1438
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
37156
9826
6348
42358


































































































   1450   1451   1452   1453   1454