Page 1455 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1455
Protección para manos: Capa de PU
Perfect Poly Black
Workeasy black
1,60
1,60 Los guantes con recubrimiento por inmersión de WorkEasy son una solución
1,60 económica para sus necesidades de protección de las manos. Los ligeros forros de 1,60 poliéster permiten una excelente destreza.
Características
1,60 Guante de punto de poliéster 100% negro.
1,60 Recubrimiento de poliuretano negro en la palma y los dedos.
tejido de poliamida negra, recubrimiento de PU gris en la palma.
Código de Pedido
C4203456
C4203455
C4203457
C4203458
C4203459
C4203460
Piel de poliéster perfecta
Tamaño del guante
7
6
8
9
10
11
Precio Ud. €
Beneficios
COMODIDAD
La técnica del tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta perfectamente a la mano, con buena destreza.
El guante ofrece un máximo de comodidad con robustez añadida.
El tejido de punto apretado le da apoyo perfecto al guante, limita la penetración de suciedad y ofrece un buen tacto.
El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpiración del guante.
RESISTENCIA
El poliéster y su revestimiento de poliuretano proporcionan una buena resistencia a la abrasión y desgarraduras.
El revestimiento de PU asegura un buen agarre.
13
SEGURIDAD
Al no formar bolitas, la fibra de poliéster es adecuada para trabajos de precisión. Los guantes están certificados como “”sin silicona”” para garantizar su uso en la pintura.
HIGIENE
Su color oscuro hace que sea más resistente a la suciedad, lo que garantiza una vida más larga.
Código de
Pedido
Tamaño del guante Color
Revestimiento de material
Precio Ud. €
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
C6854932 6
C6854947 7
C6854976 8
C6855006 9
C6855450 10
C6855052 11
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Tejido de poliamida azul extraligero, recubrimiento de PU gris en la palma.
Código de Pedido
C4203461
C4203462
C4203463
C4203464
Tamaño del guante
Precio Ud. €
7 2,00
8 2,00
9 2,00
10 2,00
Equipos de protección individual
1441
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9815
9820
193865

