Page 1451 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1451

Protección para manos: Capa de espuma de nitrilo
Hyflex 11-518
HyFlex® 11-801
El primer guante de galga 18 con protección contra el corte nivel EN 3, y protección contra la abrasión nivel EN 3 para una mayor vida útil del guante.La fibra de Dyneema® Diamond Technology y un fino revestimiento de poliuretano aportan un nuevo nivel de destreza y sensibilidad táctil para aplicaciones con riesgo de cortes. Un tejido ultraligero y ajustado a la medida, con técnica de tejido tridimensional del dedo meñique que crea una sensación como si no llevara guantes.El forro exterior suave, ultraligero y sin costuras respira para mantener sus manos frescas y secas, y ofrece una flexibilidad mejorada y una sensibilidad en los dedos con un confort superiorUn amplio tallaje, de la 6-11, garantiza un ajuste y un confort óptimos para cada persona.En pruebas de campo, el guante HyFlex® 11-518 fue el elegido
por casi el 70% de los trabajadores que utilizan ahora guantes más gruesos, una preferencia acorde con el cumplimiento de la normativa.
Los guantes Ansell HyFlex® 11-801 son ideales para aplicaciones secas o ligeramente aceitosas donde se requiera una cierta protección mecánica y altos niveles de tacto durante la manipulación. Son muy aconsejables para aplicaciones de montaje ligero, así como para las necesidades de logística y almacén. Gracias al uso del tejido elástico espandex se evita el riesgo de alergias al látex, y el revestimiento sin silicona reduce la posible contaminación de los productos.
Código de Pedido
Tamaño del guante
Precio Ud. €
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
Código de Pedido
C4603467
C4603484
C4603490
C4296725
C4603495
C4603501
HyFlex® 11-800
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
C3509334 6
C3953136 7
C3953137 8
C3953138 9
C3953139 10
C3509307 11
HyFlex® 11-502
13
El producto estrella Ansell, HyFlex® 11-800, el guante de espuma de nitrilo original, ahora mejor que nunca. Una solución altamente versátil para operaciones de montaje de precisión y la manipulación general, ofrece el equilibrio perfecto entre confort, destreza y protección. Su avanzada tecnología de tejido permite un mayor estiramiento y flexibilidad en áreas de gran tensión: la mano se mueve con más libertad, mejorando el confort y reduciendo la fatiga de las manos.
Para entusiastas del HyFlex® 11800⁄11-801 que busquen un nivel 2 de protección contra cortes sin detrimento del confort o la sensibilidad táctil durante la manipulación, Ansell presenta el modelo HyFlex® 11-502. Una solución práctica ideal para aplicaciones secas o ligeramente engrasadas. El forro está formado por una innovadora estructura de hilo que contiene un gran porcentaje de Dyneema®. Ofrece resistencia al corte para uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas pequeñas a medianas con bordes afilados. Sin silicona, los guantes HyFlex® 11-502 son compatibles con pinturas.
Y gracias a su durabilidad, su color oscuro y su capacidad de lavado, ofrecen una excelente solución duradera para manipulación general en entornos sucios.
Código de Pedido
C1446564
C1446565
C1446566
C1446567
C1446562
C1446563
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
3,49
3,49
3,49
3,49
3,49
3,49
Código de Pedido
C4089569
C4089570
C4089571
C4089572
C4089573
C4089574
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
Equipos de protección individual
1437
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6235 26356
6239 6234


































































































   1449   1450   1451   1452   1453