Page 1449 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1449
Protección para manos: Capa de espuma de nitrilo
HyFlex 11-818
En condiciones abrasivas, el revestimiento de espuma de nitrilo ultrafino FORTIXTM, pendiente de patente, dura hasta tres veces más que revestimientos comparables, mejorando la vida útil del guante y reduciendo el coste total de propiedad. El revestimiento FORTIXTM mejora el agarre en seco y es un 20% más transpirable
que formulaciones anteriores, aportando más frescor y menos sudor a unas manos más secas.El forro de nylon-spandex sin costuras de galga 18 aporta un tacto como trabajar sin guantes, ofreciendo transpirabilidad, confort, y mejora de la sensibilidad en la punta de los dedos para poder realizar tareas de precisión.La tecnología Ansell ZONZ® Confort Fit sigue el contorno natural de la mano para mejorar el soporte, la transpirabilidad y el movimiento.Con un nivel EN 4 de resistencia a la abrasión, el guante ultraligero HyFlex®11-818 ofrece una protección ideal para diversas tareas de manipulación y montaje en general.Material sin silicona: significa ausencia de transferencia de contaminantes de silicona a las piezas metálicas antes del proceso de pintura.
Código de Pedido
C6035200
C6035201
C6035202
C6035203
C6035198
C6035199
HyFlex 11-840
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
FORTIXTM, el resistente revestimiento de espuma de nitrilo de 1,1 mm (pendiente
de patente) ofrece un nivel de protección contra la abrasión EN 4, con hasta
tres veces la resistencia a la abrasión de otros guantes ligeros y tejidos parcialmente recubiertos.El revestimiento FORTIXTM es un 20% más transpirable que formulaciones anteriores: manos más frescas y más secas, y menos sudor. Ajustándose al contorno natural de la mano, el forro anatómico, como una segunda piel, crea una experiencia de uso más cómoda: en la base del meñique (un confort añadido), en las puntas de los dedos (más tacto), y por la palma (mayor destreza). Ofreciendo un buen equilibrio entre protección contra la abrasión, confort y alta destreza, el guante HyFlex® 11-480 es una solución ideal para operarios que deben cambiar de una tarea a otra.Sin silicona: significa que no hay transferencia de contaminantes de silicona a las piezas metálicas antes del proceso de pintura.
13
Código de Pedido
C6035204
C6035205
C6035206
C6035464
C6035462
C6035463
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
Equipos de protección individual
1435
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39887
39881