Page 1446 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1446
Protección para manos: Capa de espuma de nitrilo
13
NORMATIVA EN 407: 2004
Guantes para protección contra riesgos térmicos
FINALIDAD
Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el calor y/o el fuego.
DEFINICIÓN Y EXIGENCIAS
La naturaleza y el grado de protección se especifican mediante un pictograma y una serie de seis niveles de protección, que corresponden a diferentes propiedades.
El pictograma ‘calor y fuego’ viene acompañado de un número de 6 dígitos:
a. Resistencia a la inflamabilidad (nivel de protección 0 - 4)
depende del tiempo que sigue quemándose el material y del tiempo que queda incandescente después de retirar el foco de ignición. Las costuras del guante no se desharán tras un tiempo de ignición de 15 segundos.
b. Resistencia al calor por contacto (nivel de protección 0 - 4)
corresponde a las temperaturas (100oC - 500°C) a las que puede exponerse la persona durante 15 segundos sin sentir dolor. Si se obtiene un nivel EN 3 o superior, el producto registrará al menos un nivel EN 3 en la prueba de inflamabilidad. En caso contrario, el Nivel de contacto térmico máximo se registrará como un nivel 2
c. Resistencia al calor por convección (nivel de protección 0 - 4)
depende de cuánto tiempo puede evitar el guante la transferencia de calor de una llama. Se mencionará un nivel de protección únicamente si se obtiene un nivel de protección 3 ó 4 en la Prueba de inflamabilidad.
d. Resistencia al calor por radiación (nivel de protección 0 - 4)
el tiempo que tarda la muestra en calentarse hasta un nivel determinado cuando se expone a una fuente de calor por radiación. Se mencionará un nivel de protección únicamente si se ha obtenido un nivel de protección 3 ó 4 en la Prueba de inflamabilidad.
e. Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido (nivel de protección 0 - 4)
el número de gotas de metal fundido necesarias para calentar la muestra hasta un determinado nivel. Se mencionará un nivel de protección únicamente si se obtiene un nivel de protección 3 ó 4 en la Prueba de inflamabilidad.
f. Resistencia a grandes cantidades de metal fundido (nivel de protección 0 - 4)
el peso del metal fundido necesario para causar el efecto de alisamiento o pequeñas perforaciones en una muestra que simula la piel y que se coloca inmediatamente detrás de la muestra. La prueba falla si quedan adheridas al material del guante gotas de metal fundido o si la muestra se inflama.
Los guantes deben ofrecer al menos un nivel de protección 1 para abrasión y desgarro.
NORMATIVA EN 511: 2006
Guantes para protección contra el frío
FINALIDAD
Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el frío por convección y por contacto a temperaturas de hasta –50°C.
DEFINICIÓN Y EXIGENCIAS
El grado de protección contra el frío se especifica mediante un pictograma y una serie de 3 niveles de protección que indican cualidades pro- tectoras específicas.
El pictograma ‘riesgo de frío’ va acompañado de un número de 3 dígitos:
a. Resistencia al frío por convección (nivel de protección 0 - 4)
las propiedades de aislamiento térmico del guante que se obtienen midiendo la transferencia del frío por convección.
b. Resistencia al frío por contacto (nivel de protección 0 - 4)
la resistencia térmica del material del guante cuando se expone al contacto con un objeto frío.
c. Penetración de agua (0 ó 1)
0 = penetración de agua
1 = sin penetración de agua.
Todos los guantes deben alcanzar al menos un nivel de protección 1 para abrasión y desgarro.
1432
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual