Page 1444 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1444

Protección para manos: Capa de espuma de nitrilo
Conformidad con la directiva sobre accesorios de protección personal: 89/686/eec
La Directiva especifica dos tipos de guantes para los dos niveles de riesgos definidos:
‘mínimo’ y ‘mortal’ o ‘irreversible’. Un riesgo clasificado entre estos dos niveles puede ser definido como ‘intermedio’. La Directiva 89/656/EEC establece que el responsable debe determinar el nivel de riesgo y seleccionar el tipo de guante apropiado.
Se ha creado un sistema de identificación que facilita la selección.
Categoría I: Guantes de diseño simple
– Sólo para riesgos mínimos
Cuando se trata de guantes de diseño simple, que ofrecen protección contra riesgos mínimos (por ejemplo, guantes para limpieza general), los mismos fabricantes pueden realizar pruebas de homologación.
Categoría II: Guantes de diseño intermedio
– Para riesgos intermedios
Cuando se trata de guantes para protección contra riesgos intermedios (por ejemplo guantes para manipu- laciones generales que deben ofrecer una buena resistencia a la abrasión y a la perforación), las pruebas de homologación deben ser realizadas por un organismo independiente. Sólo estos organismos independientes pueden acordar la marca CE indispensable para la comercialización del producto. Cada organismo indepen- diente tiene un número de identificación. El nombre y dirección del organismo independiente que certifica el producto debe aparecer en las instrucciones de uso que se incluyen con los guantes.
Categoría III: Guantes de diseño complejo
– Para riesgos mortales o irreversibles
Las pruebas de homologación de guantes para protección contra los mayores riesgos (por ejemplo, productos químicos) deben ser realizadas también por un organismo independiente. Además, el sistema de control de cali- dad del fabricante también debe someterse a una inspección independiente para garantizar la uniformidad de la producción. El organismo de homologación debe identificarse mediante un número que debe aparecer junto a la marca CE (en este caso, 0493).
Recuerde que la Directiva sobre accesorios de protección personal 89/686/CEE ha sido modificada por la Directiva 93/95/CEE y las Directivas sobre identificación CE 93/68/CEE y 95/58/CEE.
NORMATIVA EN 388: 2003
Guantes para protección contra riesgos mecánicos
FINALIDAD
Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, perforación y desgarro).
DEFINICIÓN Y EXIGENCIAS
La protección contra riesgos mecánicos se especifica mediante un pictograma y cuatro cifras de nivel de protección (cada una corresponde a la capacidad de protección para un determinado riesgo).
El pictograma ‘Riesgos mecánicos’ viene acompañado por un código de 4 dígitos:
a b cd
a. Resistencia a la abrasión
según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.
b. Resistencia al corte por cuchilla
según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante.
c. Resistencia al desgarro
según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.
d. Resistencia a la perforación
según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado. [0] es siempre el nivel más bajo de protección:
PRUEBA NIVEL DE PROTECCIÓN
a. Resistencia a la abrasión (ciclos) 100 2,000
b. Resistencia al corte por cuchilla (factor) 1.2 5.0 20.0 c. Resistencia al desgarro (newton) 10 50
d. Resistencia a la perforación (newton) 20 100
El nivel de protección debe aparecer bien visible junto al pictograma en los guantes y en el embalaje que contiene directamente los guantes.
0493
13
0
1
2
3
4
5
<100
500
8,000
<1.2
2.5
10.0
<10
25
75
<20
60
150
1430
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual


































































































   1442   1443   1444   1445   1446