Page 1445 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1445
Protección para manos: Capa de espuma de nitrilo
NORMATIVA EN 374: 2003
Guantes para protección contra productos químicos y microorganismos
FINALIDAD
Esta norma establece la capacidad de protección de un guante contra productos químicos y/o microorganismos.
DEFINICIONES
Penetración
La penetración es el avance de productos químicos y/o microorganismos a través de materiales porosos, costuras, perforaciones y otros des- perfectos del material de un guante de protección a un nivel diferente del nivel molecular.
Permeabilidad
La película de plástico o goma de los guantes no es siempre eficaz como barrera contra líquidos. A veces puede actuar como una esponja que se empapa del líquido y lo mantiene en contacto con la piel. Por eso es necesario medir el tiempo de paso, es decir, el tiempo necesario para que el líquido peligroso se filtre hasta entrar en contacto con la piel.
EXIGENCIAS
La sección mínima de prueba de líquido del guante será al menos igual a la longitud mínima de los guantes especificada en EN 420.
Penetración:
el guante no debe presentar fugas cuando se somete a un test de aire y agua, y debe testearse e inspeccionarse de conformidad con el Nivel de Calidad Aceptable.
NIVEL DE RENDIMIENTO
Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1
Equipos de protección individual
NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE
< 0.65 < 1.5 < 4.0
NIVELES DE INSPECCIÓN
G1 G1 S4
Advertencia: esta información sobre datos químicos no refleja necesariamente la duración real en el lugar de trabajo.
El pictograma de guantes ‘Resistencia a productos químicos’ debe ir acompañado de un código de 3 dígitos como mínimo que identifica las letras de los productos químicos (de una lista de 12 productos químicos estándar definidos), para los que se haya obtenido un tiempo de paso de al menos 30 minutos.
ABC
LETRA DE CÓDIGO
PROD. QUÍMICO No CAS
CLASE
a Metanol 67-56-1
b Acetona 67-64-1 Acetona
c Acetonitrilo 75-05-8 Nitrile Compound
d Diclorometano 75-09-2 Chlorinated paraffin
Alcohol primario
e Carbone disulphide 75-15-0
f Tolueno 108-88-3 Hidrocarburo aromático
g Dietilamina 109-89-7 Amine
h Tetrahidrofurano 109-99-9 Heterocyclic and ether compound
Sulfuro con compuesto orgánico
13
i Ethyl acetate 141-78-6
j n-Heptano 142-85-5 Hidrocarbono saturado
Ester
k Hidróxido sódico 40% 1310-73-2
l Acido sulfúrico 96% 7664-93-9
Permeabilidad:
Base inorgánica
Acido mineral norgánico
Cada producto químico testado se clasifica en términos de tiempo de paso (nivel de rendimiento de 0 a 6).
TIEMPO DE PASO MEDIDO
> 10 minutos > 30 minutos > 60 minutos
INDICE DE PRO- TECCIÓN
Clase 1 Clase 2 Clase 3
TIEMPO DE PASO MEDIDO
>120 minutos > 240 minutos > 480 minutos
INDICE DE PRO- TECCIÓN
Clase 4 Clase 5 Clase 6
El pictograma de guantes ‘Baja resistencia a productos químicos’ o ‘Impermeable’
se utilizará para aquellos guantes que no alcancen un tiempo de paso de al menos 30 minutos contra al menos tres productos químicos de la lista definida que cumplan con la prueba de permeabilidad.
El pictograma ‘Microorganismos’ se utilizará cuando el guante cumpla con al menos un nivel de protección 2 para la prueba de permeabilidad.
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1431

