Page 1439 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1439

Protección respiratoria: Reutilizable | Protección respiratoria: Con motor
Media máscara Force 8 en estuche sin cartuchos gemelos
Confort
Máscara de caucho termoplástico duradera para un ajuste superior a la mayoría de formas de cara.
Arnés
Suspensión en grúa de cuatro puntos ajustable completamente que asegura un ajuste facial completamente efectivo.
Reflectividad CR2TM
Las tiras reflectantes crean una mayor visibilidad en entornos con escasa iluminación para aumentar la seguridad.
Válvula de exhalación TyphoonTM
Válvula de exhalación de baja resistencia para una respiración sencilla, con una configuración de máscara estable.
Filtros Force8TM
Filtros económicos de perfil bajo para un campo de visión más amplio.
Filtros
Hay disponibles filtros de recambio tanto para la máscara completa Force 10 como para la máscara media Force 8. Hay disponible una amplia gama que se adapta a diversas aplicaciones.
Código de
Pedido
C4164575
C4164574
C4164576
C4164579
C4164577
C4164578
C4164580
Descripción del artículo
A1 Filtros
A2 Filtros
ABEK1 Filtros
A2P3 Filtros
Filtros P2
Filtros P3
Juego de prefiltros P2
Precio Ud. €
10,23
11,21
17,26
35,26
6,68
16,93
5,08
Código de Pedido
C3978602
Descripción del artículo
Media mascara de fuerza 8, sin cartucho doble
Precio Ud. €
12,05
Sistema compacto neumático
FILTROS Press To Check - P3 R D Pack de 2
13
La cinta moldeada ofrece una excelente distribución del peso y grandes niveles de comodidad. Incluye una batería de NiMh y sistema de carga (sin efecto de memoria); hasta ocho horas de duración dependiendo de los filtros instalados. Sólo 1350 g de peso. Para uso con una amplia gama de cascos apropiados para una variedad de industrias y aplicaciones. Estas combinaciones son dispositivos de ajuste fácil, sin necesidad de pruebas de ajuste.
Gracias al nuevo filtro PressToCheckTM de Force8TM puede comprobar al instante si la mascarilla está bien ajustada y sellada.
Código de Pedido
C4199883
C4199865
Descripción del artículo
Respirador de aire suministrado y alimentado - Aire com- pacto (tipo bayoneta)
Respirador de aire suministrado y alimentado Turbovisor MV (6 horas) Característica técnica 4
Precio Ud. €
676,70
498,42
Código de Pedido
C6822796
Precio Ud. €
***
Equipos de protección individual
1425
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198078
6696
11294
6718


































































































   1437   1438   1439   1440   1441