Page 1437 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1437

Protección respiratoria: Reutilizable
Filtro A1P3
Tradesman 2 con filtros A1P2
La Tradesman 2 es una máscara semidesechable, que no necesita mantenimiento, y que se suministra completa con cartuchos de filtrado. La máscara puede usarse hasta que los filtros caducan o hasta 28 días, lo que primero ocurra. No hace falta mantener registros de COSHH al usar esta máscara. Hecha con PVC de grado médico, sin olores e hipoalergénico. Cumple con la EN405.
Para protección contra gases/vapores orgánicos (con puntos de ebullición por encima de 65 °C) y partículas.
Envase de 2.
Código de Pedido
C4199889
Filtro ABE1P3
Precio Descripción del artículo Ud. €
Filtros Clase 1 A1P3 M/L 74,08
Código de Pedido
C3974646
Mascarilla Force8TM con doble filtro y con TyphoonTM
La mascarilla Force8TM con doble filtro y con válvula TyphoonTM ofrece una resistencia a la respiración extremadamente baja y cuenta con un arnés de suspensión de cuatro puntos con cierres de apertura rápida. La mascarilla está hecha con un caucho termoplástico muy duradero que se adapta de forma extraordinaria a la mayoría de caras. La mascarilla es compatible con la gama completa de filtros Force8TM, lo que le ofrece flexibilidad para utilizarla en múltiples aplicaciones, protegiendo con el filtro contra las partículas, gases y vapores.
Ganadora de un premio
Ganadora del premio al producto innovador de BSIF.
Confort
Mascarilla de caucho termoplástica y duradera para una adaptación superior a la mayoría de caras.
Arnés
Suspensión completamente ajustable de cuatro puntos que asegura un ajuste facial efectivo.
CR2TM reflectividad
Las tiras reflectoras aumentan la visibilidad en entornos poco iluminados para una mayor seguridad.
Válvula de exhalación TyphoonTM
Válvula de exhalación de baja resistencia para una respiración fácil, con una configuración de mascarilla estable.
Filtros ForceTM
Los rentables filtros Force8TM tienen ángulo de perfil bajo para reducir al mínimo la presión.
Conformidad
Cumple con la EN140 (pieza para la cara), EN14387:2004 (rendimiento del filtro), EN143:200 (rendimiento del filtro)
Precio Ud. €
23,10
Para protección combinada contra gases/vapores orgánicos (con puntos de ebullición por encima de 65 °C), gases/vapores inorgánicos y ácidos. Envase de 2.
Código de Precio
13
Pedido
C4199890
Filtros ABEK1P3
Descripción del artículo Ud. €
Filtros Clase 1 ABE1P3 M/L 71,28
Para protección contra gases/vapores orgánicos (con puntos de ebullición por encima de 65 °C), gases/vapores inorgánicos, ácidos y de amoniaco.
Envase de 2.
Código de
Pedido
C4199892
Precio Descripción del artículo Ud. €
Filtros Clase 1 ABEK1P3 69,28
Código de Pedido
C6917775
Precio Ud. €
***
Equipos de protección individual
1423
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11290 11289 11287
216115 6723


































































































   1435   1436   1437   1438   1439