Page 1440 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1440
Protección respiratoria: Con motor
Sistema neumático Airvisor 2
AIRVISOR 2 MV
Respirador de suministro de aire con holgada visera • Visera compacto
• Ultraligero: y fácil de usar
• campo óptimo de visión: con una gran visera
• Total de fuga interna de menos de 005%: para mejorar la seguridad de los usuarios
• Regulación del caudal óptimo a la visera
• alarma de flujo bajo
• Filtro de carbón activo para retener olores
• Cuidado y mantenimiento simplificado
APLICACIONES
• Laboratorios, industria farmacéutica: preparación de polvos, la manipulación de líquidos no agresivos con riesgo de proyecciones
• Industria mecánica, industria del automóvil: pintura, barnizado acrílico
• Filtro de carbón activado, la alarma de flujo bajo, corto y compacto visor
Sistema neumático Airvisor 2
PowerCap Active
Dispositivo protector muy eficiente y de aislamiento;
la unidad reguladora de cinturón de clase 4A dentro
de la norma asegura un flujo seguro constante de
aire al casco y contiene un silbato de aviso de bajo flujo. Casco ligero (que contiene un visor de acetato resistente a sustancias químicas) que ofrece niveles excepcionales de comodidad y visión (EN166). El visor desechable se utiliza para proteger la lente de daños (la capa antiestatica reduce la contaminación de partículas volantes. Los sistemas Airvisor 2 son dispositivos de fácil ajuste, que no necesitan pruebas de ajuste.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6854864 250,00
Sistema neumático Airvisor 2
Aire cargado. Protección para la cabeza contra impactos. Protección para los ojos y la cara contra impactos. Puerto de carga fácil de usar.
Código de Pedido
C4164582
Batería
Precio Ud. €
383,74
Código de Pedido
C4199875
Descripción del artículo
Respirador de aire suministrado y alimentado DMAK-0021E Airvisor 2 M/L Con válvula
Precio Ud. €
288,31
Sistema neumático Airvisor 2
Aire cargado. Protección para la cabeza contra impactos. Protección para los ojos y la cara contra impactos. Puerto de carga fácil de usar.
13
Código de Pedido
C4164583
Filtro de recambio TH1P (par)
Precio Ud. €
103,30
Dispositivo protector muy eficiente y de aislamiento;
la unidad reguladora de cinturón de clase 4A dentro
de la norma asegura un flujo seguro constante de
aire al casco y contiene un silbato de aviso de bajo flujo. Casco ligero (que contiene un visor de acetato resistente a sustancias químicas) que ofrece niveles excepcionales de comodidad y visión (EN166). El visor desechable se utiliza para proteger la lente de daños (la capa antiestatica reduce la contaminación de partículas volantes. Los sistemas Airvisor 2 son dispositivos de fácil ajuste, que no necesitan pruebas de ajuste.
Dispositivo protector muy eficiente y de aislamiento;
la unidad reguladora de cinturón de clase 4A dentro
de la norma asegura un flujo seguro constante de
aire al casco y contiene un silbato de aviso de bajo flujo. Casco ligero (que contiene un visor de acetato resistente a sustancias químicas) que ofrece niveles excepcionales de comodidad y visión (EN166). El visor desechable se utiliza para proteger la lente de daños (la capa antiestatica reduce la contaminación de partículas volantes. Los sistemas Airvisor 2 son dispositivos de fácil ajuste, que no necesitan pruebas de ajuste.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6854863 175,61
Aire cargado. Protección para la cabeza contra impactos. Protección para los ojos y la cara contra impactos. Puerto de carga fácil de usar.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4164584
Precio Ud. €
C6854861 175,61
22,84
1426
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
192913
11295
192914
192915
6691
6689
6685