Page 1436 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1436

Protección respiratoria: Reutilizable
N7500 Serie filtros
N Serie filtros
Amplia gama de filtros para la protección contra partículas y / o gas / vapor
• Cartuchos de Clase 1 están diseñados para ser utilizados en toda la gama de la serie N Clase 1 de medias máscaras y máscaras faciales completas (N5500, N7700, N5400) Una amplia gama de cartuchos con cuerpo de plástico, conexión roscada interior único
Filtro K1
Para protección contra gases/vapores de amoniaco. Envase de 6.
Código de Pedido
C2147765
C2147768
C2147762
C2147763
C2147764
C2147766
C2147767
C2147771
C2147773
C2147769
C6854657
C6855384
C6854648
C6854649
Filtro A1
13
Precio Ud. €
8,73
5,60
18,23
***
5,87
6,65
Código de Pedido
C4199887
Filtro P3
Descripción del artículo
Filtros Clase 1 K1 M
Precio Ud. €
40,53
Número de Parte
N06575006
N06575008
N06575035
N06575084L
N750036A
N7500P3
N7500P3O
Tipo(s)
Pre Filter
Cantidad, caja
10
Adapter 24
A1 Gas Filter 6
ABE1 Gas Filter 6
K1 Gas Filter 6
P3 Dust Filter 4
ABEK1 Gas Filter 4
ABE1P3 Comb Filter 2
ABEK1P3 Filter 2
Adapter P/cake Filter
K1P3
Adapter
P/Cake P3
P/Cake P30
1
4
1
10
10
Información general de la gama. Diseño de perfil bajo; visión sin obstrucciones y una buena distribución de peso. Fácil de utilizar bajo máscara facial o casco de soldadura. Baja resistencia a la respiración, menor fatiga de quien lo utiliza. Centro de partículas P3 para la protección contra polvo y humos muy tóxicos.
Envase de 4.
Código de Pedido
C4199888
Filtro ABEK1
Precio Descripción del artículo Ud. €
Filtros Clase 1 P3 M/L 23,39
Para protección contra gases/vapores orgánicos (con puntos de ebullición por encima de 65 °C).
Envase de 6.
Código de Pedido
C4199885
Filtro ABE1
Descripción del artículo
Filtros Clase 1 A1
Precio Ud. €
19,73
Para protección contra gases/vapores orgánicos (con puntos de ebullición por encima de 65 °C), gases/vapores inorgánicos y ácidos.
Envase de 6.
Para protección contra gases/vapores orgánicos (con puntos de ebullición por encima de 65 °C), gases/vapores inorgánicos, ácidos y de amoniaco.
Envase de 4.
Código de Pedido
C4199886
Código de Precio Pedido
Ud. € C4199884
24,29
Precio Descripción del artículo Ud. €
Descripción del artículo
Filtros Clase 1 ABE1 M
Filtros Clase 1 ABEK1
25,41
1422
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
11284 11283 148833
11286 11282
11285


































































































   1434   1435   1436   1437   1438