Page 1412 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1412
Audición: Orejeras
Protector para los oídos Classic Extreme
Apto para aeropuertos, equipos de excavación, generadores y soldadura de alta frecuencia. SNR=30. Cumple con la EN352-1.
Protector para oídos Classic GP
Protector auditivo
Diseñados pensando en el confort para aquellos que necesitan llevar protección para los oídos durante largos periodos de tiempo. SNR=27. Cumple con la EN352-1.
Código de
Pedido SNR
C4164504 27
Protector para oídos Big Blue
Precio Ud. €
9,76
Código de Pedido
C4164505
SNR
30
Precio Ud. €
12,51
Protección eficaz para una amplia gama de frecuencias de sonido, con relleno de espuma acústica. Adecuado para las industrias manufactureras, la industria alimentaria y aplicaciones de ingeniería. Cumple con
la EN352-1.
Código de
Pedido SNR
C6822371 24
Protector auditivo de clase económica
Precio Ud. €
9,78
Orejeras de inserción 1436 de 3MTM
13
Protectores para los oídos de calidad, ideales para aplicaciones en exteriores e industriales de carga media. Almohadillas suaves, grandes de espuma, para aportar confort durante todo el día - perfectos para turnos largos. Sobre la cabeza SNR=30, detrás de la cabeza SNR=26. Cumple con la EN352-1.
Código de Pedido
C1453027
Descripción corta
AEA060-040-500 PRO- TECTOR PARA OIDOS BIG BLUE
Precio SNR Ud. €
30 dB 11,10
Las nuevas orejeras 1436 de 3MTM son cómodas y permiten ahorrar. Con diadema plegable, con dos puntos de unión de la banda de perfil bajo y ligera.
Código de Precio Pedido SNR Ud. €
C4203546 28 5,74
Protector auditivo de calidad superior
Diseñado para mayor comodidad durante un uso prolongado. Protección eficaz para una amplia gama de frecuencias de sonido, con relleno de espuma acústica. Adecuado para las industrias manufactureras, la industria alimentaria y aplicaciones de ingeniería. Cumple con la EN352-1.
Protector auditivo de clase económica (SNR 25): Una protección auditiva eficaz y económica. Cumple con la EN352-1.
Código de
Pedido SNR
C6822372 25
Precio Ud. €
4,00
Código de Pedido
C6822373
SNR
30 dB
Precio Ud. €
8,96
1398
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10388
6673
216043
6677
6669
216042
216041