Page 1403 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1403
Audición: Tapones detectables | Audición: Peltor Optime System
LASERTRAK Tapón de oído desechable perceptible con cordón
13822 H20 Tapones Reutilizables de Protec- ción Auditiva Detectables por Metal
Fáciles de utilizar:
• Oferta de estilo tradicional
• Diseño con sujeción y colocación fáciles garantizadas • Alta visibilidad para fácil cumplimiento normativo
• Cada par completo con bolsa resellable
• Con cordón y detectables por metal
• No contienen látex, silicona ni ftalatos.
Orejeras PeltorTM OptimeTM I de 3MTM
Las orejeras PeltorTM OptimeTM I de 3MTM ofrecen
una protección versátil y son muy ligeras, ofreciendo gran comodidad para el usuario. Combinan un bajo perfil con una gran profundidad, lo que facilita su uso con otros equipos y permite que el oído se mantenga cómodo. Las orejeras PeltorTM OptimeTM I de 3MTM es su mejor opción para tareas de corta y larga duración. Sus cómodas almohadillas están rellenas de una combinación única de líquido y espuma, que ofrece un sellado óptimo y, al mismo tiempo, una presión de contacto baja. Son ideales para entornos con ruido industrial moderado, como talleres, talleres de placas metálicas y talleres de impresión, pero también para actividades en exteriores. Cumple los requisitos de la EN 352-1.
LASERTRAK tapón de oído dtectable suministrado en caja expendedora de pares envueltos individualmente Tapones de oído naranjas y azules desechables con cordon con componente de seguridad de metal no férreo detectable
Código de Pedido
C4166803
Cantidad (pares) SNR
100 27
Precio Ud. €
29,47
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35
Código de Cantidad Pedido (pares)
C4196709 100
Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado
Cableado
Precio Ud. €
69,04
Tapón de espuma para los oídos, detectable
Tapón desechable de espuma suave de poliuretano y detectable por detectores de metal, para la industria alimentaria. Alto nivel de atenuación. Disponible en cable / sin cordón. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
13821 H10 Tapones Desechables de Protec- ción Auditiva Detectables por Metal
H=36 M=35
Código de Pedido
C6822365
L=34 SNR=37
Cantidad del contenido
200
Precio Ud. €
76,91
13
Tapón moldeado para los oídos, detectable y con cordón
• Espuma suave deslizable para fácil inserción
• Alta visibilidad para fácil cumplimiento normativo • Cada par en una bolsa individual, con cordón
• No contienen látex, silicona ni ftalatos.
Código de Pedido
C4172883
C4204307
C4204306
Tipo SNR
Banda para la 27 cabeza
Banda para el 26 cuello
Precio Ud. €
15,45
15,97
Código de Pedido
C4166802
Cantidad (pares)
100
SNR
34
Precio Ud. €
21,53
Doblado 28 20,60
Tapón reutilizable para los oídos, termoplástico, detectable y provisto de un cordón, para la industria alimentaria. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de Pedido
C6822366
Cantidad del contenido
200
Precio Ud. €
48,58
Equipos de protección individual
1389
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6954 9798
216037
216036
6953
10391

