Page 1358 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1358

Protección para ojos: Gafas de seguridad
Gafas de protección 3MTMSecureFitTM
Las gafas de protección 3MTM SecureFitTM de la serie 200 ofrecen protección
eficaz y comodidad a un precio rentable. Su sistema de autoajuste con tecnología patentada de 3MTM para la distribución de presión en las patillas aumenta la comodidad de la montura a la vez que asegura un ajuste firme para todos los usuarios.
• Protección segura y comodidad de uso para todas las dimensiones de cabeza gracias a la tecnología de distribución de presión en las patillas
• Alta resistencia a los impactos y revestimiento resistente a los arañazos para una mayor durabilidad
• Revestimiento especial antivaho que reduce el empañamiento y asegura una visión más nítida
• Ligeras y cómodas
• Compatibles con las mascarillas 3MTM, serie 9300
Gafas de protección 3MTM SecureFitTM, serie 400
13
Diseño elegante con puente blando y ajustable para evitar el deslizamiento. Incluyen patillas de doble material, más blandas y cómodas, con elegantes características de diseño. Cuentan con tecnología patentada 3MTM para la distribución de presión en las patillas, un avance científico que contribuye a distribuir la presión sobre el pabellón auricular y, por lo tanto, a aumentar la comodidad a la vez que asegura
un ajuste firme para todos los usuarios. Lentes transparentes de policarbonato con revestimiento antivaho y absorción del 99,9% de rayos UVA y UVB
Código de Pedido
C6860355
Color, lentes
Claro
Gris
Ámbar
Espejo azul
Espejo interior/exterior
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
Código de Pedido
C6036841
C6036842
C6036839
Color, marcos
Claro
Gris
Ámbar
Color, lentes
Clear AS/AF Coated
Gray AS/AF Coated
Amber AS/AF Coated
C6860356 Precio C6860357
Ud. €
5,01 C6860358
5,10 C6860359
5,10
1344
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
204772
204778


































































































   1356   1357   1358   1359   1360