Page 1359 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1359
Protección para ojos: Gafas de seguridad
Sobregafas VisitorTM de 3MTM
Gafas deportivas MetaliksTM de 3MTM
Montura plateada. Lente antiarañazos y antivaho. Las gafas deportivas Metaliks de 3MTM tienen un diseño con montura metálica y una pieza par la nariz tipo silla. Puntas de las patillas de caucho deformable que ofrecen un confort y ajuste adicional. La lente muy curvada ofrece una cobertura superior de los ojos y un óptimo campo de visi´n. Cumple los requisitos de la EN 166:2001.
Las sobregafas de 3MTM Visitor son gafas para visitantes ligeras de policarbonato con escudos laterales moldeados y protección para las cejas. Pueden llevarse solas o sobre gafas de visión normales. Cumple los requisitos de la EN 166:2001.
Código de Pedido
C4204244
Color, lentes
Claro
Precio Ud. €
1,75
Tora CCS de 3MTM (sistema de control con cordón)
13
Montura cómoda y ligera. La lente de policarbonato absorbe un 99,9% de los rayos UV. El CCS o sistema de control de tapones con cordones, es una característica exclusiva integrada que permite poner unos tapones con cordón en las patillas de las gafas protectoras (no se suministran tapones pero son compatibles con todos los tapones con cordones de 3M). Este diseño único de las gafas controla y sujeta el cordón de los tapones para mantenerlos en su sitio y sin enredos durante su
uso. El CCS es idóneo para trabajadores que se ven expuestos intermitentemente a ruidos altos: cuando no se usan los tapones, el CCS ayuda a evitar la pérdida de la protección auditiva. Además, cuando los tapones no se están usando, el CCS permite que el cordón de los tapones sirva como cordón de las gafas protectoras para llevarlas al cuello. Cumple los requisitos de la EN 166:2001.
Código de Pedido
C4204245
C4204246
C4204247
C4204248
Precio Color, lentes Ud. €
Claro 8,71
Amarillo 9,29
Espejo azul 9,82
Gris 9,29
Código de Pedido
C4203570
Color, lentes
Claro
Color, marcos
Azul
Precio Ud. €
5,20
Equipos de protección individual
1345
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10548 10526
10577

