Page 1356 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1356
Protección para ojos: Gafas de seguridad
A800 Gafas universales
A800
• Asequible y con un precio económico!
• Deportivo, envoltura 9-base alrededor de la lente de policarbonato
• antideslizante puente de la nariz de goma
• templos únicos con suaves inserciones acolchadas abajo la longitud del templo • “flex” Extra integrado en el templo para el control de la tensión
VX-7 Safety Spec
Lentes/gafas elegantes que incluyen un sistema de lentes pivotantes. Cinta y patillas intercambiables incluidas. Incluye una bolsa blanda para guardarlas. EN166 1 FT.
Código de Pedido
C4199235
Color, lentes
Claro
Tipo de lentes
4A+ Coating
Precio Ud. €
17,04
Código de Pedido
C4201442
C4201443
C4201444
Color, lentes
TSR Gris
Claro
Entrada / salida
Precio Ud. €
4,08
4,90
4,34
Gafas 3MTM LED Light VisionTM
Op-Tema Gafas universales
13
La línea de gafas de calidad superior 3MTM LED Light VisionTM permiten iluminar
las zonas oscuras y mantener las manos libres a la vez que protegen los ojos.
Esta innovación abre nuevos horizontes de seguridad en una amplia gama de aplicaciones: trabajos en sistemas eléctricos, reparación de automóviles, fontanería, bricolaje, trabajos en sistemas mecánicos con poca iluminación o lectura nocturna. Protección frente a rayos UV y buen reconocimiento de colores
Lente ligera de visión completa con protección de ceja integrada. Patillas y puente completamente ajustables. Vienen completas con retención de flexicord para mayor seguridad y comodidad. Marca de la CE según EN166 1F.
Lentes con revestimiento antivaho y resistente a los arañazos Lentes de policarbonato
Montura de color negro y gris
Código de Pedido
C6860352
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C4201460
C4201461
Color, marcos
Negro
Negro
Color, lentes
Claro
TSR Gris
Precio Ud. €
4,88
5,71
1342
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9459 9445
204773
9542

