Page 1355 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1355
Protección para ojos: Gafas de seguridad
N180 Slimline
Tornado
Gafas deportivas con curvatura que se ajusta la cara y diseño extremo. Ofrecen máxima protección y comodidad, lo que aumenta la aceptación de los usuarios. Con patillas curvas completamente ajustables y protegidos con la capa exclusiva 4A: antivaho, antiarañazos, antirrayos uva y antiestática. Con marca de la CE. EN166-1F.
Populares gafas de perfil bajo diseñadas con una curva de base 9 que se adaptan a la cara. Las patillas rectas están equipadas con almohadillas blandas para asegurar un ajuste antideslizante cómodo. Las lentes están protegidas con la exclusiva capa 4A de Honeywell: antivaho, antiarañazos, antirrayos uva y antiestática. Disponibles con lente transparente, ahumada o ámbar. EN166 1F, EN170 UV 2-1,2 1F.
Código de Pedido
C3967504
Tipo de lentes
Clear
Precio Ud. €
8,31
Código de Pedido
C2149416
C3953255
Illusion
Color, lentes
Claro
Ámbar
Precio Ud. €
3,75
4,08
Polysafe Gafas universales
13
Máscara ocular transparente de policarbonato para una buena protección completa y comodidad. EN166 1 F.
Gafas unilente con forma de perfil bajo. Muy ligeras y cómodas de utilizar. Las lentes están protegidas con la exclusiva capa 3A de Honeywell: antiarañazos, antirrayos uva y antiestática. EN166 1F, EN172 5-3,1 1F.
Código de Pedido
C4201469
Color, lentes
Claro
Precio Ud. €
2,30
Código de Pedido
C3947360
Color, lentes
Claro
Precio Ud. €
***
Equipos de protección individual
1341
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9537 9540
9470
9541

