Page 1333 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1333
Protección para cabeza: Accesorios para cascos
Visor, claro, PC moldeado, Medio / largo AF / AS
Malla Visor
Las pantallas de PC moldeadas V-Gard ayudan a preservar la seguridad y la comodidad de los trabajadores en entornos como plantas de procesamiento
del acero o fundiciones, donde estén expuestos a altos niveles de calor y/o un exceso de reflejos. Han sido desarrolladas para su uso en trabajos pesados y son más gruesas que la mayoría de las pantallas del mercado, no solo para ayudar a garantizar la resistencia a los impactos, sino también para reducir el alabeo térmico. Moldeadas para ofrecer una calidad óptica superior.
Código de Pedido
Color Material
Tamaño
Precio Ud. €
C6844158 Claro Policarbonato C6844159 Claro Policarbonato
Visor, Claro, propionato Moldeado, Corto
Medio 33,17 Long 33,17
Código de Pedido
C6844166
Mesh Visor, adaptador chinguard
Precio Ud. €
9,79
Las pantallas V-Gard de propionato ofrecen una buena protección contra impactos, sobre todo para aplicaciones en las que existe riesgo de salpicaduras de productos químicos. Son moldeadas y más gruesas, con una resistencia contra impactos superior en comparación con las pantallas de acetato disponibles en el mercado. Calidad óptica superior para el uso permanente.
Código de Pedido
C6844164
C6844165
Color Tamaño
Claro Short
Claro Short
Precio Ud. €
16,27
16,27
Visor, claro / verde En el interior, Oro reflexivo Coated
Código de Pedido
C6844167
Precio Ud. €
9,79
13
Las pantallas moldeadas V-Gard de policarbonato con recubrimiento reflectante V-Gard reflejan una cantidad de calor significativa. El recubrimiento reflectante ayuda a filtrar la radiación IR y a disipar el calor radiante. Cuentan con certificación EN
166 “R”: la reflectancia espectral de IR entre 780 nm y 2000 nm es superior al 60%, lo que ayuda a proteger la piel y la vista ante la exposición a IR. Hay disponibles versiones incoloras o tintadas para entornos oscuros o con exceso de reflejos.
V-Gard Select Liner, Extendido, Resistente al fuego, brillante y se agotará reflectante
Select: 2 capas de tejido, rendimiento limitado contra las llamas (25 o 50 lavados).
Código de Pedido
C6844162
C6844163
Visor, verde, hoja, PC, corto, AF / AS, Nitro
Precio Ud. €
92,70
92,70
• Ideal para la protección contra la proyección de residuos, las salpicaduras y los sprays.
• Los laterales de la pantalla tienen el contorno hacia la cara para un mejor ajuste y una resistencia optimizada a impactos y salpicaduras.
• Protección UV y buena calidad óptica para el uso permanente.
Código de Pedido
C6844149
Precio Ud. €
20,10
Código de Pedido Color Material Tamaño
C6844157 Verde Policarbonato Short
Precio Ud. €
14,32
Equipos de protección individual
1319
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
202538 202541 202542
202539
202528 202544
202543

