Page 122 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 122
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
Llave dinamométrica cuadrada 1/4”
La precisión supera las exigencias ISO 6789: 2008. Ajuste de par sencillo con escala de micrómetro de fácil lectura. Diseño de mango ergonómico de dos materiales.
Llave dinamométrica con cristal de escala - 3⁄4”
Código de Pedido
C5049935
Par, rango (Nm)
1-20
Precisión
+/- 3%
Longitud total
230 mm
Precio Ud. €
132,23
• 40 dientes de engranaje. Cromo-molibdeno
• Rango: 100-500ft/lb / 140-700 Nm
• Precisión ±3 %
• Diseño de ventana de escala de fácil lectura
• Con un sistema de bloqueo único por tracción-empuje
• ISO6789, US. Fed. GGG-W-686D y especificaciones ANSI B107.14M
Código de Pedido
C6817711
Llave dinamométrica con sistema de seguridad - 3⁄4”
Llave dinamométrica con macho cuadrado 3⁄8”
Precio Ud. €
317,53
Precisión superior a los requisitos ISO 6789: 2008 Ajuste de par simple con escala micrométrica de fácil lectura. Mango de doble componente y diseño ergonómico.
1 Código de Pedido
C5049936
C5049937
Par, rango (Nm)
8-50
20-100
Precisión
+/- 3%
+/- 3%
Longitud total
278 mm
405 mm
Precio Ud. €
128,35
132,66
Llave dinamométrica cuadrada 1/2”
• 36 dientes de engranaje - cromo-molibdeno
• Rango: 150-600 ft/lb / 200-800 Nm
• Precisión ±4 %
• El ángulo de ruptura de gran amplitud reduce el riesgo de aplicar un par excesivo • El mecanismo neumático de absorción se deforma suavemente al alcanzar el valor de par indicado
• ISO 6789, US. Fed GGG-W-686D y especificaciones ANSI B107.14M
Código de Pedido
C6817712
Precio Ud. €
371,96
La precisión supera las exigencias ISO 6789: 2008.
Ajuste de par sencillo con escala de micrómetro de fácil lectura. Diseño de mango ergonómico de dos materiales.
Código de Pedido
C5049938
C5049939
C5049940
Descripción del artículo Precisión Longitud total
Precio Ud. €
141,97
153,38
Dinamometrica TTi 100 1/2 SQ DR +/- 3% 20-100 N.m 15-75 lbf.ft”
Dinamometrica TTi 200 1/2 SQ DR +/- 3% 40-200 N.m 30-150 lbf.ft”
Dinamometrica TTi 300 1/2 SQ DR +/- 3% 60-300 N.m 45-220 lbf.ft”
405 mm
505 mm
610 mm
176,21
108
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
33459
201475 33063
165032
165035