Page 1225 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1225

Señales de seguridad: Aviso de peligro
Aviso: Material tóxico
Señales de seguridad
Aviso: Superficie caliente
Aviso: Encendido automático
Aviso: Aplastamiento
Aviso: Aplastamiento de manos
Aviso: Rodillos giratorios
Código de Pedido
C4186905
C4186906
C4186907
C4186908
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186909
C4186910
C4186911
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186912
C4186913
C4186914
C4186915
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186916
C4186917
C4186918
C4186919
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186935
C4186936
C4186937
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186938
C4186939
C4186940
C4186941
Material Tamaño
Poliéster laminado 200 mm (Triángulo)
Poliéster laminado 315 mm (Triángulo)
Polipropileno rígido 200 mm (Triángulo)
Polipropileno rígido 315 mm (Triángulo)
Material Tamaño
Poliéster laminado 200 mm (Triángulo)
Poliéster laminado 315 mm (Triángulo)
Polipropileno rígido 315 mm (Triángulo)
Material Tamaño
Poliéster laminado 200 mm (Triángulo)
Poliéster laminado 315 mm (Triángulo)
Polipropileno rígido 200 mm (Triángulo)
Polipropileno rígido 315 mm (Triángulo)
Material Tamaño
Poliéster laminado 200 mm (Triángulo)
Poliéster laminado 315 mm (Triángulo)
Polipropileno rígido 200 mm (Triángulo)
Polipropileno rígido 315 mm (Triángulo)
Material Tamaño
Precio Ud. €
2,43
4,13
6,73
15,65
Precio Ud. €
2,43
4,13
15,65
Precio Ud. €
2,43
4,13
6,73
15,65
Precio Ud. €
2,43
4,13
6,73
15,65
11
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
Tamaño
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
Precio Ud. €
2,43
4,13
15,65
Precio Ud. €
2,43
4,13
6,73
15,65
Seguridad y mantenimiento de la planta
1211
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11410 11423 11422 11414 11431 11448


































































































   1223   1224   1225   1226   1227