Page 1075 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1075
Metal Working Fluids
Ultracut 280A Plus
Ultraform 1030
• No etiquetas de peligro
• No biocida
• No sensibiliza el piel
• No compromete
• Fluido de cortar de aceite soluble de larga vida de alto rendimiento para uso con aluminio
• Compatible con la mayoría de grados de aluminio y sus aleaciones
• Evita la acumulación de los metales en las herramientas
• Cárter de larga vida - rentable
• Aceites minerales refinados proporcionan un alto nivel de lubricidad y protección
• Lubricante de forma de alto rendimiento para aplicaciones pesadas/medianas a presiones extremas
• Lubricante mediano de viscosiedad • Apto para uso en perforación
Código de Pedido
C1476522
Ultraform 1050
Cantidad del contenido
20,000
Unidad del con- tenido
LTR
Precio Ud. €
267,08
contra la corrosión durante producción
• Poca espuma
• Dilución recomendada: 15:1 - 25:1 en agua
Código de Pedido Cantidad del contenido
C1476403 20,000
Ultracut 370 Plus
Unidad del contenido
LTR
Precio Ud. €
229,79
• Fluido de cortar y moler semisitético de altas diluciones
• Apto para aplicaciones ligera/mediana de cortar y moler
• Altas diluciones - bajo coste del cárter
• Forma una micra emulsión verde translúcida cuando se mezcle con agua que
• Lubricante de forma de alto rendimiento para aplicaciones ligeras a presiones extremas
permite la inspección del equipaje
• Poca espuma
• Dilución recomendada: 40:1 - 60:1 para cortar y 50;1 - 70:1 para moler
• Lubricante ligera con película que desaparecer
• Apto para uso en laminaciones de motores y perforación ligera
• Muy apto para Zintec y materias cobrados
• En algunos casos no hay una necesidad desengrasar
Código de Pedido Cantidad del contenido Unidad del contenido
C1476527 20,000 LTR
8
Código de Pedido
C1476369
C1476367
Cantidad del contenido
5,000
60,000
Unidad del contenido
LTR
LTR
Precio Ud. €
77,50
626,65
Precio Ud. €
317,95
Lubricantes, aceites y engrasadores
1061
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51477 51476
51481
51479