Page 1073 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1073

Metal Working Fluids
Super Tapping Compound
TRI-Logic RTD
RTD Metal Cutting Foamcut
• Lubricante de espuma que dobla la vida útil del equipaje
• Spray de poco olor y poca espuma
• Apto para aplicaiones de cortar intenso
• Se puede aplicar directamente a herramientos en uso
LUBRIFICANTE PARA CORTES DE METAL. Para cortar metales duros tales como aceros inoxidables y aceros dúctiles. Apropiado para escariar, roscar y taladrar.
• Fluido de barrenado que fortifica los fluidos de cortar • Dobla la vida útil de equipaje
• Fortalece el rendimiento de los fluidos de cortar metal • Agradable usar, poco olor y color suave
Código de Pedido
C4194737
Número de Parte
30706-AA
Volumen
500 g
Precio Ud. €
37,76
• Se puede limpiar con agua
• Aplicación directa por aplicador de la CNC
Código de Pedido
C1476452
Cantidad del Unidad del contenido contenido
300,000 MLT
Precio Ud. €
24,85
Código de Pedido
C1476444
C1476445
Lub 21
Cantidad del contenido
5,000
20,000
Unidad del contenido
LTR
LTR
Precio Ud. €
202,86
696,95
Super Tapping Fluid II
RTD Cleancut Liquid
• Fluido de barrenado sin sulfuro y cloro
• Apto para aplicaciones en los sectores núcleos y
aerospaciales
• Lubricante soluble de mínimo viscosiedad
• No se echa humo y muy poco olor
• No se mancha los metales amarillos ni aluminio
• Aplicación directa por aplicador de la CNC
Un avanzado lubricante de extrema presión para roscado y corte para todo tipo de operaciones de mecanizado sobre metales. Especialmente adecuado para aleaciones duras. No clorado, no contiene azufre libre.
Código de Pedido
C1476453
C1476454
Cantidad Unidad del Precio del contenido contenido Ud. €
350,000 GRM 26,17
5,000 LTR
Código de Pedido
C4194646
C4194647
Supercut
Número de Parte
30397-AC
30398-AA
Precio Volumen Ud. €
300 ml 13,52
1 l 39,16
RTD Metal Cutting Liquid
• Fluido de cortar metal que dobla la vida útil de equipaje
• Fluido de viscosiedad mediano
• Apto para aplicaiones de cortar intenso
• Aplicación directa por aplicador de la CNC
Aceite de corte semi-sintético para operaciones de corte y rectificación en todo tipo de metales. Este aceite de corte proporciona un aumento significante del tiempo de vida de la herramienta de corte y proporciona una excelente protección anti-corrosión a las piezas mecánicas. Los sedimentos son evacuados más fácilmente. En comparación con los aceites tradicionales, CRC LUB 21 tiene una larga vida útil.
Código de Pedido
C4194496
C6864766
Número de Parte
20248-AB
30405-AB
Volumen
5 l
25 l
Precio Ud. €
123,22
772,80
8
Aceite de corte de alto rendimiento para todos los metales. Especialmente indicado para trabajar metales difíciles y aleaciones de alta resistencia, gracias a
sus excelentes propiedades EP. Alarga la vida de
los troqueles y las herramientas. Lubrifica y enfría eficazmente.
Código de Pedido
C1476457
C1476459
Cantidad del Unidad del
contenido contenido Precio Ud. €
5,000 LTR 202,86
20,000 LTR 696,95
Código de Pedido
C6070109
C4194536
C4194639
Número de Parte
32210-AA
20457-AA
30353-AA
Volumen
400 ml
5 l
1 l
Precio Ud. €
19,16
119,38
34,94
Lubricantes, aceites y engrasadores
1059
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51448
51445
9414
9320
51472
9412
9413
51447


































































































   1071   1072   1073   1074   1075