Page 993 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 993
Roloc-System
Roloc Gewebeschleifscheiben 361F
Belastbare Schleifscheibe mit guter Abtragleistung für universelle Schleifzwecke. Päckchen mit 50 Scheiben.
Bestellcode
C4193401
C4193403
C4123111
C4193402
C4193417
C4193000
C4125402
C4193423
C4193418
C4111330
C4193419
C4109518
C4193420
C4193421
C4125889
C4193416
C4109760
C4124085
C4125404
C4121547
C4193422
Schleifscheiben-
abmessung(en) Korngröße Farbe
Arbeitsgeschwindig- keit maximal
Preis je Stück €
0,69
0,69
0,69
0,69
0,74
0,74
0,74
0,74
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
1,12
1,12
1,12
1,02
1,02
0,93
25mm P36 Braun 25000
25mm P60 Orange 25000
25mm P80 Gelb 25000
25mm P120 Weiß 25000
38mm P36 Braun 20000
38mm P50 Grün 20000
38mm P60 Orange 20000
38mm P120 Weiß 20000
50mm P36 Braun 20000
50mm P50 Grün 20000
50mm P0060 Orange 20000
50mm P80 Gelb 20000
50mm P100 Blau 20000
50mm P120 Weiß 20000
50mm P240 Grün 20000
75mm P0024 Schwarz 20000
75mm P36 Braun 20000
75mm P50 Grün 20000
75mm P60 Orange 20000
75mm P80 Gelb 20000
75mm P0120 Weiß 20000
Roloc Gewebeschleifscheiben 777F
Enthält Cubitron Mineralschleifkörper für eine lange Standzeit und einen schnellen Abtrag. Schleifmittel sorgt für geringere Wärmeentwicklung und bei der Bearbeitung wärmeempfindlicher Werkstoffe für einen kühleren Spanabtrag. Gewebeträgermaterial ist flexibler als Glasfasergemisch und hat daher bessere Schleifeigenschaften. Päckchen mit 50 Scheiben.
Bestellcode
C4193520
C4193521
C4193522
C4193523
C4193524
C4193525
C4193526
C4193519
C4193404
C4193527
C4193528
C4193529
C4193530
C4011072
C3966300
Schleifscheibena- bmessung(en) Korngröße
25mm P36
25mm P50
25mm P60
25mm P80
38mm P60
50mm P36
50mm P50
50mm P0060
50mm P80
75mm P36
75mm P50
75mm P60
75mm P80
P60
P80
Maximal Ge- Farbe schwindigkeit
Braun 25000
Grün 25000
Orange 25000
Gelb 25000
Orange 20000
Braun 20000
Grün 20000
Orange 20000
Gelb 20000
Braun 20000
Grün 20000
Orange 20000
Gelb 20000
Preis je Stück €
1,19
1,15
1,11
1,06
1,18
1,38
1,32
1,26
0,79
1,93
1,86
1,78
1,70
Faserverstärkte Roloc Schleifscheiben 785C
7
Hoher Materialabtrag und lange Standzeit für Einsatzzwecke mit mittlerem Druck. Schleifmittel sorgt für geringere Wärmeentwicklung und bei der Bearbeitung wärmeempfindlicher Werkstoffe für einen kühleren Spanabtrag. Faserverstärkte Roloc Schleifscheiben sind ideal für schwere Roloc-Anwendungen und begrenzen den Schleifbereich.
Päckchen mit 50 Scheiben. Schleifscheibenmaß(e): 75 mm Lochausführung: Einfach
Max. Drehzahl (min-1): 20000
Bestellcode Korngröße Farbe
C4106975 P36 Braun
C4106974 P60 Orange
C4106973 P80 Gelb
Preis je Stück €
C4106972 P100
C4106971 P120
Blau 1,68
Weiß 1,68
Schleifmaterial
979
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10015 10016
10023