Page 848 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 848
ISO Externe | ISO Interne | Teilprofil 60 Grad
Pramet ISO External
Bestellcode
C6954836
C6954837
C6954838
C6954839
C6954840
C6954841
C6954842
C6954843
C6954844
C6954845
Teilenummer
TN 16ER050M T8030
TN 16ER075M T8030
TN 16ER080M T8030
TN 16ER100M T8030
TN 16ER125M T8030
TN 16ER150M T8030
TN 16ER175M T8030
TN 16ER200M T8030
TN 16ER250M T8030
TN 16ER300M T8030
Abmessung (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Abmessung d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Abmessung s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Abmessung w
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,6 mm
Abmessung x
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
Stufe Steigung
T8030 0,5 mm
T8030 0,75 mm
T8030 0,8 mm
T8030 1 mm
T8030 1,25 mm
T8030 1,5 mm
T8030 1,75 mm
T8030 2,00 mm
T8030 2,5 mm
T8030 3 mm
Preis je Stück €
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
Pramet ISO Internal
Bestellcode
C6954846
C6954847
C6954848
C6954849
C6954850
C6954851
C6954852
C6954853
C6954854
Teilenummer
TN 16NR050M T8030
TN 16NR075M T8030
TN 16NR100M T8030
TN 16NR125M T8030
TN 16NR150M T8030
TN 16NR175M T8030
TN 16NR200M T8030
TN 16NR250M T8030
TN 16NR300M T8030
Abmessung (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Abmessung d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Abmessung s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Abmessung w
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
Abmessung x
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
Stufe Steigung
T8030 0,5 mm
T8030 0,75 mm
T8030 1,00 mm
T8030 1,25 mm
T8030 1,5 mm
T8030 1,75 mm
T8030 2,00 mm
T8030 2,5 mm
T8030 3 mm
Preis je Stück €
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
Pramet Partial Profile 60 deg
4
Bestellcode
C6954875
C6954877
C6954878
Teilenummer
TN 16ER A60 T8030
TN 16ER AG60 T8030
TN 16ER G60 T8030
Abmessung (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Abmessung d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Abmessung s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Abmessung w
0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
Abmessung x
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
Stufe Gewinde TPI
T8030 0,50 - 1,50 mm
T8030 0,50 - 3,00 mm
T8030 1,75 - 3,00 mm
Preis je Stück €
16,73
16,73
16,73
834
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
240319 240318
240317