Page 784 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 784

Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN/ANSI - 2B
DN-P DN
l1 js16 (in)
3,937
3,937
3,937
4,331
Lc (in)
0,591
0,512
0,591
0,669
d1 h9 (in)
0,323
0,367
0,480
0,590
h12 lg
(in) (in) N
0,242 13/32 in 3
0,275 7/16 in 4
0,36 9/16 in 4
0,442 11/16 in 4
Preis je Bestellcode Stück €
C6049158 90,23
C6049159 102,07
C6049160 130,81
C6049161 163,77
AEP2356302
AEP2356302
AEP2356302
AEP2356302
Beschichtung Nom
THL 7/16-20
THL 1/2-20
THL 5/8-18
THL 3/4-10
(in)
0,438
0,5
0,625
0,75
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN/ANSI - 2B
DN-P Beschichtung Nom
THL 1/4-28
THL 5/16-24
THL 3/8-24
DN (in)
0,25
0,313
0,375
l1 js16 (in)
Lc (in)
0,394
0,472
0,472
l3 ±1 (in)
1,02
1,378
1,535
d1 h9 (in)
0,255
0,318
0,381
h12 lg
(in) (in) N
0,191 5/16 in 3
0,238 3/8 in 3
0,286 7/16 in 3
Preis je Bestellcode Stück €
C6049162 55,52
C6049163 69,42
C6049164 83,33
4
AEP2351312
AEP2351312
AEP2351312
3,15
3,543
3,937
770
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
41866 41865


































































































   782   783   784   785   786