Page 785 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 785

Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN/ANSI - 2B
Schneiden und Bohren
DN-P DN
l1
js16 Lc d1 h9 (in) (in) (in)
3,937 0,591 0,323
3,937 0,512 0,367
3,937 0,591 0,480
4,331 0,669 0,590
h12 lg
(in) (in) N
0,242 13/32 in 3
0,275 7/16 in 4
0,36 9/16 in 4
0,442 11/16 in 4
Preis je Bestellcode Stück €
C6049165 90,23
C6049166 102,07
C6049167 130,81
C6049168 163,77
AEP2356312
AEP2356312
AEP2356312
AEP2356312
Beschichtung Nom
THL 7/16-20
THL 1/2-20
THL 5/8-18
THL 3/4-10
(in)
0,438
0,5
0,625
0,75
Machine Tap Prototex® Eco HT DIN 371 6HX
- HSS-E-PM
- chamfer form B = 3.5 - 5 thread
- enlarged core diameter
- materials from 500 to 1350 N/mm2 or 42 HRC
- for long-chipping materials
- suitable for minimum quantity lubrication
M
DIN 13
DIN 371 6HX
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
l3 l1 Lc ±1
js16 (mm) (mm) (mm)
45 6 9
50 8 12,5
56 9 18
63 12 21
70 13 25
80 15 30
90 18 35
100 20 39
45 6 9
50 8 12,5
56 9 18
63 12 21
70 13 25
80 15 30
90 18 35
100 20 39
d1 h9
(mm) (mm) (mm) N
2,8 2,1 5 3
2,8 2,1 5 3
3,5 2,7 6 3
4,5 3,4 6 3
6 4,9 8 3
6 4,9 8 3
8 6,2 9 3
10 8 11 3
2,8 2,1 5 3
2,8 2,1 5 3
3,5 2,7 6 3
4,5 3,4 6 3
6 4,9 8 3
6 4,9 8 3
8 6,2 9 3
10 8 11 3
Preis je Stück €
Beschichtung DN
TiN M2
TiN M2.5
TiN M3
TiN M4
TiN M5
TiN M6
TiN M8
TiN M10
THL M2
THL M2.5
THL M3
THL M4
THL M5
THL M6
THL M8
THL M10
P (mm)
0,4
0,45
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
0,4
0,45
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
h12 lg
Bestellcode
C6049211 39,55
C6049212 38,11
C6049213 32,03
C6049214 34,51 4 C6059990 36,26
C6049215 42,64
C6049216 52,63
C6049217 61,90
C6049218 41,82
C6049219 41,10
C6049220 34,09
C6049221 35,54
C6049222 36,98
C6049223 47,69
C6049224 56,86
C6049225 69,01
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
771
41878 41867


































































































   783   784   785   786   787