Page 782 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 782

Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN 2184-1 2B
DN-P DN Beschichtung Nom (mm)
THL 5/16-24 7,938
THL 3/8-24 9,525
THL 1/2-20 12,7
THL 5/8-18 15,875
l1
js16 (mm)
90
100
100
100
Lc (mm)
d1 h9 (mm)
6
7
9
12
h12 (mm)
4,9
5,5
lg (mm)
8
8
10
12
N
3
3
4
4
Bestellcode
C6049133
C6049134
C6049135
C6049136
Preis je Stück €
69,42
83,33
102,07
130,81
EP2356312
EP2356312
EP2356312
EP2356312
12
15
13
15
7
9
Paradur® Eco Plus - 9 Series DIN 5156 G-X
Beschichtung Gewinde TPI
THL 28
THL 19
THL 19
THL 14
THL 14
THL 14
THL 11
DN-P Nom
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 5/8
G 3/4
G1
DN (mm)
9,728
13,157
16,662
20,955
22,911
26,441
33,249
l1
js16 (mm)
90
100
100
125
125
140
160
Lc (mm)
12
15
15
18
18
20
22
d1 h9 (mm)
7
11
12
16
18
20
25
h12 (mm)
5,5
9
9
12
14,5
16
20
lg (mm)
N
3
4
4
4
4
5
5
Bestellcode
C6049169
C6049170
C6049171
C6049172
C6049173
C6049174
C6049175
Preis je Stück €
71,89
94,45
113,30
151,41
176,13
263,68
395,52
EP2456302
EP2456302
EP2456302
EP2456302
EP2456302
EP2456302
EP2456302
8
12
12
15
17
19
23
Paradur® Eco Plus - UNC Tap DIN/ANSI - 2B
4
DN-P Beschichtung Nom
DN (in)
0,112
0,138
0,164
0,19
0,25
0,313
0,375
l1 js16 (in)
2,205
2,205
2,48
2,756
3,15
3,543
3,937
Lc (in)
0,236
0,256
0,276
0,315
0,394
0,472
0,591
l3 ±1 (in)
d1 h9 (in)
0,141
0,141
0,168
0,194
0,255
0,318
0,381
h12 (in)
0,11
0,11
0,131
0,152
0,191
0,238
0,286
lg (in)
3/16
3/16
N
3
3
3
3
3
3
3
Bestellcode
C6049137
C6049138
C6049139
C6049140
C6049141
C6049142
C6049143
Preis je Stück €
45,73
42,64
40,99
44,19
50,47
63,14
75,71
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
No. 4-40
No. 6-32
No. 8-32
No. 10-24
1/4-20
5/16-18
3/8-16
0,437
0,539
0,701
0,831
1,075
1,378
1,535
in
in
1/4 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
768
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
41860 41868 41859


































































































   780   781   782   783   784