Page 691 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 691

Schneiden und Bohren
Bohrer mit Zylinderschaft 681-697 Dormer-Hochleistungsbohren 697-703 Walter Titex-Hochleistungsbohren 706-708 Reibahlen 708 Senker 709-712 Senkersätze 712-713 Senker 714 Stufenbohrer 715-717 Blechschneiden 718-719 Langlochbohrer und Schaftfräser 720-723 Walter Titex-Hochleistungsfräser 726-735 Gewindebohren und -schneiden 736-750 Gewindereparatur-Systeme 751-756 Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren 760-777 Walter Titex-Wendeschneidwerkzeuge 778-792 Werkzeuge für die Außendrehen 793-798 Positive ISO-Wendeplatten 799-800 Negative ISO-Wendeplatten 800-801 Positive ISO-Wendeplatten 802-803 Negative ISO-Wendeplatten 803-804 Negative ISO-Wendeplatten 804-806 Positive ISO-Wendeplatten 806-807 Negative ISO-Wendeplatten 807 Schulter Fräsen 90deg 808-811 Fräsen Einsätze 812 Werkzeuge für die Außendrehen 815-817 Werkzeuge für die Innendrehen 820 Abschied Halter 820-821 Außenklemmhalter 822 Innengewinde Bars 822 Positive ISO-Wendeplatten 822-823 Negative ISO-Wendeplatten 823-825 Positive ISO-Wendeplatten 825-826 Negative ISO-Wendeplatten 826-829 Positive ISO-Wendeplatten 829-830 Negative ISO-Wendeplatten 830-832 Präzisions Einstechen 832 Einstechen und Abstechen 833 ISO Externe 834
ISO Interne
Teilprofil 60 Grad
Innenprofil 55 Grad
Whitworth Außen
Whitworth Interne
Teilprofil 55°
Innenprofil 55 Grad
UN Externe
UN Interne
Bohrprogramm
Bohren Einsätze
Stirnfräsen
Schulter-Fräsen Zylinderschaft Schulter Fräsen
Schulter-Fräsen Arbor Montage Stirnfräsen Abor Montiert
Fräsen Einsätze
Frässtifte
Roebuck Frässtifte
Lochsägen
Kernbohrer - Rotabroach Schneider Maschinensägeblätter Bandsägeblätter Handentgratsysteme
    834
    834
    835
    835
    835
    836
    836
    836
    837
837-838 838-839 839 839 840 840 841 841-842 845-854 854-856 858-861 862-868 869 874-876 877-882
4
677
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz


































































































   689   690   691   692   693