Page 658 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 658

GOP Zubehör
BiM-TiN Segmentsägeblatt Holz & Metall 85 mm, ACI 85 EB
DCS355D2-QW 18 Volt XR bürstenloses 2,0 Ah oszillierendes Multi-Tool c/w 35 Zubehör
ACZ 85EB BIM ABSCHNITT HOLZ + METALL 85 MM
Der bürstenlose DEWALT Motor liefert bis zu 57
% mehr Laufzeit im Vergleich zu Bürstenmotoren. QUICK-CHANGE Zubehör-System ermöglicht ein schnelles Auswechseln von Sägeblättern und anderen Aufsätzen ohne Werkzeug. Variabler Gasgebeschalter mit dualer Griffposition bietet die ultimative Kontrolle über Drehzahl und Anwendung. Helle LED leuchtet dunkle Arbeitsflächen für präzises Schneiden aus. Exakter Tiefenanschlag gewährt hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten. Kompatibel mit dem DeWALT AirLock System für sofortige Absaugung von Staub o. Ä.
• BIM-TiN Segmentsägeblatt Multi Material, flach
• Tauchschnitt in Gipskartonplatten oder
zementgebundene Faserplatten (z. B. für Einbau
• BIM Segmentsägeblatt für Holz und Metall, gekröpft
• Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz,
furnierte Platten, mit Kunststoff beschichtete Platten)
• Laminat/Parkett ausschneiden (z.B. zum Installieren
Ventilator)
• Ablängen kleinerer Profilleisten (z. B. Alu-
Fußbodenabdeckleisten)
• Aussparungen in Epoxy/GFK schneiden (z. B.
Armaturenbrett im Boot)
Bestellcode
Preis je Stück €
einer Zwischenwand)
• Ablängen kleinerer Profilleisten (z. B. Alu-
Fußbodenabdeckleisten)
Bestellcode
C3416608
Preis je Stück €
24,18
Batteriekapazität
2,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
Bestellcode
C6822528
Strom
18 V
Preis je Stück €
349,00
C4994091 35,19
• BIM Segmentsägeblatt Holz und Metall, gekröpft
• Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz,
furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten)
• Laminat/Parkett ausschneiden (z. B. für Einbau
ACZ 85 EC HCS SEGMENTSÄGEBLATT HOLZ, 85 MM
ACZ 1OOBB BIM ABSCHNITT HOLZ + METALL 100 MM
BiM-TiN Segmentsägeblatt Holz & Metall 65 mm, ACI 65 AB
• HCS Segmentsägeblatt für Holz, gekröpft
• Tauchschnitt in Massivholz (z. B. für Einbau
3
Zwischenwand)
• Ablängen kleinerer Profilleisten (z. B. Alu-
Fußbodenabdeckleisten)
Bestellcode
Lüftungsgitter)
• Holz flächenbündig schneiden (z. B. hervorstehender
• BIM-TiN Segmentsägeblatt Multi Material, flach
• Aussparungen in Epoxy/GFK schneiden (z. B.
Armaturenbrett im Boot)
• Schneiden von Blech bis ca. 1 mm (z. B. für
Ausschnitte in Karosserieblech)
• Entfernt alten Fensterkitt
Preis je Stück €
Zapfen einer Holzverbindung)
• Kunststoff Rohr (PVC) ablängen
Bestellcode
C3416615
Preis je Stück €
21,90
C4994081 33,87
Preis je Bestellcode Stück €
C4994092 30,99
644
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48787 218270
48760 48786
48769
48761


































































































   656   657   658   659   660