Page 657 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 657
GOP Multischneidwerkzeuge | Oszillierendes Werkzeug
GOP 10.8V-LI Kit (2 x 1.5 Ah, L-BOXX, 36 ac- cessories)
GOP 300 SCE 240V
• Zubehörwechsel im Handumdrehen SDS-System für werkzeuglosen und schnellen Wechsel von Zubehören bei höchstem Bedienkomfort
• Leistungsstarker 300-Watt-Motor mit Constant- Electronic für gleichbleibenden Arbeitsfortschritt bei jeder Anwendung
• Geringer Griffumfang für angenehmeres Arbeiten bei Präzisionsanwendungen und im Dauereinsatz Drehzahlvorwahl für perfektes Einstellen auf unterschiedliche Zubehöre und Arbeitsmaterialien
• Umfangreiches Zubehörprogramm bietet Lösungen für vielfältige Anwendungsfälle
• Gummierte Griffflächen ermöglichen angenehmes Arbeiten in verschiedenen Positionen
• Integrierte Kabel-Kugeltülle erhöht Flexibilität und verhindert Kabelbruch
DWE315K-QS
300 Watt oszillierendes Multi-Tool
• Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel
• Perfekte Gehäuse- / Griffergonomie
• Geschwindigkeit von 0 – 22.000 min-1 stufenlos regelbar
• Feststellbarer Gasgebeschalter
• Leistungsstarker 300 Watt-Motor
• Helle LED-Leuchte
• Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
Modell-Nummer
DWE315K-QS
Leistungsabgabe
300 Watts
• Perfekt einpassen, anpassen, reparieren Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie Tauchschnitte, bündiges Sägen und Schleifen durch ein umfangreiches Zubehörsortiment
• Exzellente Handhabung durch kompakte Bauform und nur 1,0 kg Gewicht
• Professionelle Leistung wie vergleichbare Netzgeräte durch bis zu 20.000 Schwingungen pro Minute Einzigartige Bosch-Premium-Lithium- Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Einstellbare Drehzahlregulierung von 5.000 - 20.000 Schwingungen pro Minute
• Integrierte Akkuladezustandsanzeige
• Softgrip für ergonomische Handhabung und
angenehmeres und ermüdungsarmes Arbeiten
• Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom
Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
Bestellcode
C6072776
Preis je Strom Stück €
230 V 199,99
Modell-Nummer
601230572
Nettogewicht
1,7 kg
Leistungseingang
300 W
Geschwindigkeit unbeladen
20000
DCS355M2-QW 18 Volt XR bürstenloses 4,0 Ah oszillierendes Multi-Tool c/w 35 Zubehör
Bestellcode
Preis je Stück €
Modell-Nummer
060185807B
Batteriekapazität
1,5 Ah
Nettogewicht
1 kg
Geschwindigkeit unbeladen
20000
Bestellcode
C6074952
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
225,57
C6074953 283,25
GDA 280E 240V
• Der Starke für Ecken und Kanten Handlich und 280 Watt stark für hohen Abtrag beim Schleifen und Polieren in Ecken und Kanten, an schwer zugänglichen Stellen und auf kleinen Flächen
• SDS-System für einfachen werkzeuglosen Schleiftellerwechsel
• Softgrip für ergonomische Handhabung Elektronik- Stellrad zur Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
Der bürstenlose DEWALT Motor liefert bis zu 57
% mehr Laufzeit im Vergleich zu Bürstenmotoren. QUICK-CHANGE Zubehör-System ermöglicht ein
schnelles Auswechseln von Sägeblättern und anderen
Aufsätzen ohne Werkzeug. Variabler Gasgebeschalter
mit dualer Griffposition bietet die ultimative Kontrolle
über Drehzahl und Anwendung. Helle LED leuchtet
dunkle Arbeitsflächen für präzises Schneiden aus.
Exakter Tiefenanschlag gewährt hohe Schnittpräzision, 3 auch bei feinen Detailarbeiten. Kompatibel mit dem
DeWALT AirLock System für sofortige Absaugung von
Staub o. Ä.
GOP 250 CE
Ein Universum voller Möglichkeiten – Der blaue Problemlöser
Bestellcode Strom
C3974460 240
• Hoher Abtrag
• Integrierter Absaugkanal für direkten
Schlauchanschluss am Staubsauger
• Kleiner Griffumfang
Bestellcode
Bestellcode
C6822527
Strom
18 V
Preis je Stück €
449,00
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
Modell-Nummer
0601294742
Base Size
93
Orbit rate
9000-19000
Leistungseingang
280 W
Beilagsgröße
92 mm
Geschwindigkeit unbeladen
4500-9500
Nettogewicht
1,1 kg
Preis je Stück €
159,65
Preis je Stück €
C3944837 194,67
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
643
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48515
48517
48528
48516
218267
48546