Page 656 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 656
Stichsägeblätter | Oberfräse
10TPI Bimetall-Stichsägeblatt für Holz mit Sch- neiderichtung nach unten - 2pk
18tpi Bimetall-Stichsägeblatt für Metall - 2pk
24tpi Bimetall-Stichsägeblatt für Metall - 2pk
100 x 0,8 x 1,3 mm. Ideal für das saubere,
glatte Schneiden von Holz. Abwärts gerichtete Schneidezähne, um Holzabsplitterungen zu vermeiden. T Schaft Stichsägeblatt.
92 x 10 x 0,9 mm. Ideal für das Schneiden von dickem Metall.
T Schaft Stichsägeblatt.
92 x 10 x 0,9 mm. Ideal für das Schneiden von Dünnblech und Edelstahl. T Schaft Sägeblatt
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
Preis je Stück €
C4187553 2,34
32tpi Bimetall-Stichsägeblatt für Metall - 2pk
92 x 10 x 0,9 mm. Ideal für das Schneiden von sehr dünnen Blechen und Edelstahl. T Schaft Stichsägeblatt.
Preis je Bestellcode Stück €
C4187561 2,34
C4187552 2,34
19,65
Bestellcode
C4187559
Preis je Stück €
20tpi Bimetall-Stichsägeblatt für Scroll-Schnei- deanlagen - 2pk
92 x 5 x 1,3 mm. Zum Schneiden enger Kurven in Holzplatten T Schaft Stichsägeblatt.
18tpi Bimetall-Stichsägeblatt für Metall - 2pk
135 x 10 x 1,3 mm. Ideal für das Schneiden von mittlerem Metall und wenn eine längere Klinge zum Schneiden von Produkten mit dickeren Profilen gebraucht wird. T Schaft Stichsägeblatt.
Preis je Bestellcode Stück €
C4187540 3,73
14tpi Bimetall-Stichsägeblatt für Metall - 2pk
92 x 10 x 0,9 mm. Ideal für das Schneiden von dickem Metall.
T Schaft Stichsägeblatt.
Bestellcode
C4187556
Preis je Stück €
4,09
Bestellcode
C4187551
GKF 600 240V
3
Preis je Stück €
2,34
• • •
•
Der handliche Kantenspezialist Sehr kompakte Bauform und ergonomischer Griffbereich ermöglichen einhändige Führung speziell für die Kantenbearbeitung Stufenlose Frästiefeneinstellung über Stellrad und spielfreie Fixierung des Motors ermöglichen exakte Einstellung und wiederholbare Präzision
Umfangreiches Zubehör im stabilen Handwerkerkoffer für die vielfältigen Anforderungen der Kantenbearbeitung In Aluminium geprägte Skala für genaues Einstellen der gewünschten Frästiefe
Schneller Werkzeugwechsel durch Spindelarretierung
Modell-Nummer
060160A171
Depth, plunge max
45
Leistungseingang
600 W
Geschwindigkeit unbeladen
0-2600
Werkzeughaltertyp
1/4
Nettogewicht
4 kg
Bestellcode
C6060933
Preis je Stück €
246,17
642
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9031 9041 9044
48586
9037 9033
9049 9035