Page 459 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 459
Rollenschränke
1578 Werkzeugwagen mit 6 Schubladen
• Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
• Mit Fahr-Lenk-Griff
• Schubladen beidseitig ausziehbar
• Schubladen individuell unterteilbar, 6 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten • Tragkraft pro Schublade 20 kg
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
• GEDORE Fahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 140 mm und Lenkrollen Ø 100 mm, eine davon mit Totalfeststeller
• Gesamttragkraft 200 kg
• Maße: H 930 x B 605 x T 375 mm
• Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber, Abdeckung schwarz
Bestellcode Anzahl der Schubladen Gesamttiefe Höhe
C1450205 6 375 mm 930 mm
Werkzeugwagen mit 7 Schubladen
Breite
605 mm
Preis je Stück €
449,25
• Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
• Mit Fahr-Lenk-Griff
• Schubladen mit Vollauszug, einzeln herausnehmbar, 1-5 individuell unterteilbar
• 8 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten
• Einzelladensicherung durch integrierte Kipp-Öffnungsleiste - Einhandbedienung
• Tragkraft pro Schublade 40 kg
• Zwei vierkantgelochte Seitenwände, eine nach innen versetzt, zum Anbringen von Zubehör
• Lieferung beinhaltet Kleinteilefach, Ablageschale sowie 10-teiliges Hakensortiment
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
• Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
• GEDORE Fahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 140 mm und Lenkrollen Ø 100 mm, eine davon mit Totalfeststeller
• Gesamttragkraft 330 kg
• Maße: H 965 x B 720 x T 395 mm
• Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber, Abdeckung schwarz
• Lieferung ohne Werkzeuge
• Optionales Zubehör: Holzplatte No. 2525 HP
Bestellcode
C1450369
Werkzeugwagen mit 7 Schubladen
• Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern • Mit Fahr-Lenk-Griff
• Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm)
• Schubladen mit Vollauszug, herausnehmbar
Preis je Stück €
756,75
1
• Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Schubladen individuell unterteilbar, Längs- (LT) und Querteiler (QT) im Lieferumfang enthalten, siehe Tabelle
• Zum Ausgleich und zur Fixierung der Module bitte zusätzlich Distanzmodul 1500 ED-70 XL bestellen
• Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert
• Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
• Beide Seitenwände mit Vierkantlochung 9 x 33 mm zum Anbringen von Drehmomentschlüsseln bzw. anderen langen Werkzeugen oder Kleinteilen
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
• Fersenschutz und umlaufender Rammschutz
• GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm, eine davon mit Totalfeststeller
• Gesamttragkraft 500 kg
• Maße: H 985 x B 775 x T 435 mm
• Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber, Abdeckung schwarz
• Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
• Optionales Zubehör: Aufsatztruhe 2430, Rückwand R 2004 L, RT 2004 L oder RB 2004 L, Holzplatte 2004 HP • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
Preis je Bestellcode Stück €
C2694781 1203,75
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
445
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41466 41480
6397