Page 460 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 460
Rollenschränke
Werkzeugwagen mit 9 Schubladen
• Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
• Mit Fahr-Lenk-Griff
• Schubladen mit Vollauszug, herausnehmbar
• Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt • Kugelgelagerte Führungsschienen
• Schubladen individuell unterteilbar, Längs- (LT) und Querteiler (QT) im Lieferumfang enthalten, siehe Tabelle • Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert
• Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg (außer 2004 1000)
• Staufach an der Griffseite mit Lochblechauskleidung 9 x 33 mm zum Anbringen von Zubehör
• Staufachtür durch Zentralverriegelung verschließbar • Vier herausnehmbare Kleinteileschubladen
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
• Fersenschutz und umlaufender Rammschutz
• GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm, eine davon mit Totalfeststeller
• Gesamttragkraft 500 kg
• Maße: H 985 x B 775 x T 435 mm
• Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber, Abdeckung schwarz
• Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
• Optionales Zubehör: Aufsatztruhe 2430, Rückwand R 2004 L, RT 2004 L oder RB 2004 L, Holzplatte 2004 HP • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
Bestellcode Preis je Stück €
C2694761
1504 Werkbank mit Rollen
• 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt • Eine XL-Schublade für lange Werkzeuge oder sechs Werkzeugmodule (1/3-Module)
• Schubladen mit Vollauszug
• Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Schubladen individuell unterteilbar, 10 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten
• Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert
• Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
• Großer Stauraum, durch Tür gesichert
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
• Mit Fersenschutz-Kantung
• GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
• Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
• Maße: H 985 x B 1250 x T 550 mm
• Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber
• Lieferung ohne Werkzeuge
• Optionales Zubehör: Rückwand R 1504 XL-L
1213,50
1
Bestellcode
C2720009
C2720027
1502 Werkbank mit Rollen
Anzahl der Schubladen
9
7
Breite
1100 mm
1250 mm
Preis je Stück €
1634,61
1979,66
• 25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt • Sechs Schubladen mit Vollauszug
• Einhand-Sicherheitsverriegelung
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Schubladen individuell unterteilbar, 10 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten sowie 2 Distanzboxen Nr. 1500 ED-70 K
• Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert
• Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
• Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
• Mit Fersenschutz-Kantung
• GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller
• Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg • Maße: H 875 x B 950 x T 550 mm
• Ausführung S mit Schraubstock Nr. 409
• Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber
• Lieferung ohne Werkzeuge
Bestellcode Anzahl der Schubladen Gesamttiefe
C2719989 6 550 mm
Höhe
870 mm
Breite
950 mm
Preis je Stück €
1192,74
446
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6396 6496 6518