Page 457 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 457
Rollenschränke
Breiter, professioneller Werkzeugschrank mit 7 Schubladen
Rollcontainer mit 7 Schubladen
Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen
Positive Schließsystem mit Einzelschubladenöffnung verhindert unerwünschte oder unbeabsichtigte Öffnen der Schubladen.
4 Räder mit Bremse ein Dia. 125mm, für eine bessere Agilität und Stabilität Öffnen und Schließen der Schubladen ist sehr einfach durch die gleichmäßige Lösung - Schubladengriff an der Oberseite ermöglicht Benutzern eine synchrone Griff und Öffnung von einem Wagen eines Wagens Schublade.
• Schließsystem
• 4 Räder, mit einer Bremse
• Schubladen mit Auszugsschiene
• Die synthetische Abdeckung schützt die Schubladen und Werkzeuge vor Schäden
• Möglichkeit zum Hinzufügen von Zubehör
• Ökologisch beschichtet mit Cadmium- und bleifreier Farbe • 7 Schubladen (fünf mit den Maßen 560x365x70mm, zwei mit den Maßen 560x400x150mm)
• Statische Tragkraft ohne Räder: 1600kg
• Maximale Tragkraft jeder Schublade: 40kg
• Material: Blech
• Abschließbare Schubladen
• Abschließbare Abdeckungen, wenn die Abdeckung abgeschlossen ist, sind auch die Schubladen abgeschlossen
• Schubladen mit Auszugsschiene
• Die synthetische Abdeckung schützt die Schubladen und Werkzeuge vor Schäden
• Ökologisch beschichtet mit Cadmium- und bleifreier Farbe
• 3 Schubladen (zwei mit dem Maßen 563x365x70 mm, eine mit den Maßen 563x400x150 mm)
• Material: Blech
• Maximale Tragkraft jeder Schublade: 30kg
• Stabile und zuverlässige Konstruktion, Premiumblech
• Elegante und beständige elektrostatische, matte Pulverbeschichtung, kratzfest
• Voll ausziehbare Schubladen – bestückbar mit Einlagen
• Smart-LockTM System in jeder Schublade zum Vorbeugen eines versehentlichen Öffnens während der Schrank bewegt wird
• Teleskop-Kugellagerschienen mit geringer Reibungsfähigkeit gewährleisten eine flüssige Bewegung
• Unterste Schublade verfügt über zwei Schienen
• Zentraler Schließmechanismus
• Halter für Sprühdosen und Papierrollen
• Vertiefte Arbeitsfläche mit Hochqualitätsmatte, um einen komfortablen Arbeitsbereich zu gewährleisten
• 7 Schubladen. Maße: 5 - 702 x 380 x 80mm, 1 - 702 x 380 x 120mm, 1 - 702 x 380 x 140mm
Bestellcode
Preis je Stück €
Preis je Stück €
378,77
C6892319 242,25
Werkzeugtruhe mit 5 Schubladen
• Schließsystem
• Abschließbare Abdeckungen, wenn die Abdeckung abgeschlossen ist, sind auch die Schubladen abgeschlossen
• Schubladen mit Auszugsschiene
• Die synthetische Abdeckung schützt die Schubladen und Werkzeuge vor Schäden
• Ökologisch beschichtet mit Cadmium- und bleifreier Farbe
• 5 Schubladen (vier mit den Maßen 570x265x70 mm und 1 mit den Maßen 570x280x150 mm)
• Material: Blech
• Maximale Tragkraft jeder Schublade: 30kg
Bestellcode
C6891515
Preis je Stück €
591,15
Bestellcode
C6892322
Rollcontainer mit 8 Schubladen
Breiter, professioneller Werkzeugschrank mit 13 Schubladen und einer Oberseite aus Holz
1
Positive Schließsystem mit Einzelschubladenöffnung verhindert unerwünschte oder unbeabsichtigte Öffnen der Schubladen.
4 Räder mit Bremse ein Dia. 125mm, für eine bessere Agilität und Stabilität Öffnen und Schließen der Schubladen ist sehr einfach durch die gleichmäßige Lösung - Schubladengriff an der Oberseite ermöglicht Benutzern eine synchrone Griff und Öffnung von einem Wagen eines Wagens Schublade.
• Schließsystem
• 4 Räder, mit einer Bremse
• Schubladen mit Auszugsschiene
• Die synthetische Abdeckung schützt die Schubladen und Werkzeuge vor Schäden
• Möglichkeit zum Hinzufügen von Zubehör
• Ökologisch beschichtet mit Cadmium- und bleifreier Farbe • 8 Schubladen (sieben mit den Maßen 560x365x70mm, eine mit den Maßen 560x400x150mm)
• Statische Tragkraft ohne Räder: 1600kg
• Maximale Tragkraft jeder Schublade: 40kg
• Material: Blech
Bestellcode
C6892320
Preis je Stück €
269,17
• Elegante und beständige elektrostatische, matte Pulverbeschichtung, kratzfest
• Voll ausziehbare Schubladen – bestückbar mit Einlagen
• Smart-LockTM System in jeder Schublade zum Vorbeugen eines versehentlichen Öffnens während der Schrank bewegt wird
• Teleskop-Kugellagerschienen mit geringer Reibungsfähigkeit gewährleisten eine flüssige Bewegung
• Unterste Schublade verfügt über zwei Schienen
• Zentraler Schließmechanismus
• Arbeitsfläche aus Holz
• 13 Schubladen. Maße:
(1,981 x 380 x 100mm, 5,525 x 380 x 80mm, 1525 x 380 x 220mm, 5 x 395 x 380 x 80mm, 1 395 x 380 x 220mm)
Bestellcode
C6892323
Preis je Stück €
417,65
Bestellcode
C6874398
Preis je Stück €
1003,77
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
443
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201477
201476
201472
201471
187569
202567