Page 390 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 390
Funkenfreie Werkzeuge Sechskantschraubendreher | Funkenfreie Werkzeuge Zangen
Winkelschraubendreher Kupfer Beryllium
Konbizangen Aluminium Brons
Bestellcode
C2119069
C2119070
C2119071
C2119072
C2119073
C2119074
C2119075
C2119076
C2119077
Größe
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Preis je Stück €
26,54
26,86
27,26
28,48
29,68
32,90
34,48
38,11
40,91
Bestellcode Gesamtlänge
C2119206 160 mm
C2119207 180 mm
Flachzangen Kupfer Beryllium
Preis je Stück €
133,83
136,99
Winkelschraubendreher Aluminium Brons
Bestellcode Gesamtlänge
C2118782 160 mm
Flachzangen Aluminium Brons
Preis je Stück €
181,53
Bestellcode
C2119963
C2119964
C2119965
C2119966
1 C2119967 C2119968
C2119969
C2119970
C2119971
Größe
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Preis je Stück €
20,41
20,66
20,98
21,90
22,83
25,29
26,53
29,31
31,46
Konbizangen Kupfer Beryllium
Bestellcode Gesamtlänge
C2119209 160 mm
C2119208 200 mm
Telefonzangen Kupfer Beryllium
Preis je Stück €
139,64
140,40
Bestellcode
C2118779
C2118780
C2118781
Gesamtlänge
160 mm
180 mm
200 mm
Preis je Stück €
173,98
178,10
182,51
Bestellcode
C6053812
C6053814
C2118785
Gesamtlänge
160 mm
180 mm
200 mm
Preis je Stück €
161,80
169,29
170,60
376
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
42262
45601 42251
42271
45603
42267 45602