Page 35 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 35
Schraubenschlüssel - Maulschlüssel
6-8 Doppelmaulschlüssel Satz 8-teilig 6-22mm
6M/SH12 Doppelmaulschlüssel-Satz, 12-teilig
Doppelmaulschlüssel 6M
Doppelmaulschlüssel, metrisch
Standards: ISO 691, ISO 1085; ISO 10102 und DIN 3318
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit
Größere und einseitige Größenmarkierung für leichte Identifikation
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Patentierte U-Form
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
• Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
• H = Satz im stabilen Klemmhalter aus Kunststoff
Bestellcode
C2703886
Inhalt
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Preis je Stück €
33,15
Doppelmaulschlüssel-Satz, metrisch, in Kunststoffhalter
Bestellcode
C1251372
Set-Inhalte
6x7 8x9 10x11 12x13 13x17 14x15 16x17 18x19 19x22 20x22 21x23 24x27 mm
Preis je Stück €
58,68
Bestellcode
C1251359
C1251360
C1251365
C1251366
C1251368
C1251367
C1251363
C1251364
C1251324
C1251326
C1251327
C1251328
C1251329
C1251330
C1251331
C1251332
C1251333
C1251334
C1251335
C1251336
C1251337
C1251338
C1251340
C1251341
C1251342
C1251343
C1251344
C1251345
C1251346
C1251347
C1251348
C1251349
C1251350
C1251351
C1251352
C1251354
C1251355
C1251356
C1251357
C1251358
C1251361
C1251362
Preis je Größe Stück €
4x5 mm 3,71
4,5x5,5 mm 3,81
6x7 mm 2,93
7x8 mm 3,61
8x9 mm 3,03
8x10 mm 3,52
5x5,5 mm 3,71
5,5x7 mm 3,47
10x11 mm 3,61
10x13 mm 4,35
12x13 mm 4,25
12x14 mm 4,39
13x14 mm 4,39
13x15 mm 4,83
13x16 mm 5,08
13x17 mm 5,03
14x15 mm 4,44
14x17 mm 5,08
16x17 mm 5,03
16x18 mm 5,52
17x19 mm 5,61
18x19 mm 5,61
19x22 mm 6,64
19x24 mm 7,23
20x22 mm 6,49
21x23 mm 6,79
21x24 mm 7,52
22x24 mm 7,03
24x26 mm 8,25
24x27 mm 8,06
24x30 mm 9,47
25x28 mm 9,23
27x30 mm 11,47
27x32 mm 11,23
30x32 mm 11,23
30x36 mm 19,97
32x36 mm 19,58
34x36 mm 23,97
36x41 mm 25,83
38x42 mm 28,85
41x46 mm 37,45
46x50 mm 50,87
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
• Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
6-120 Doppelmaulschlüssel-Satz 12-tlg 6-32 mm
Doppelmaulschlüssel-Satz, mit Halterung, 7-teilig
Bestellcode
C1450638
Inhalt
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
Preis je Stück €
69,60
Bestellcode
C2706754
Inhalte Produktgruppen
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 16x17-18x19 mm
Preis je Stück €
38,00
1
Doppelmaulschlüsselsatz
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
Doppelmaulschlüssel-Satz, 8-teilig
Bestellcode
C3748897
Artikel Be- schreibung
10/12 Dop- pelmauls- chlüssel, Set
Set-Inhalte
6 x 7; 8 x 9; 10 x 12 x 13; 14 x 15; 17; 18 x 19; 20 x 21 x 23; 24 x 27; 28; 30 x 32mm
Preis je Stück €
11; 73,23 16 x
22;
25 x
Bestellcode
C2705006
Inhalte Produktgruppen
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 16x17-18x19-20x22 mm
Preis je Stück €
45,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
21
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8323
10293
6638 6428
40251
40250
8727