Page 33 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 33
Schraubenschlüssel - Maulschlüssel mit Ringratsche | Schraubenschlüssel - Maulschlüssel
JOKER Knarrenschlüssel 8-teiliger Satz AF
Maulschlüssel - Metrische
Geschmiedet aus feinstem Chrom-Vanadium- Stahl. Satinierte Schäfte, polierte Backen, komplett verchromt. Hergestellt nach DIN 3113.
Doppelmaulschlüssel
• Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
• Mit flachen Köpfen und griffigem Schaft
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
• * nicht genormt
Der Joker Kombinaitonsknarrenschlüssel ist ein echte Revolution in der Schraubenschlüsseltechnologie. Der unglaublich vielfältige Gabelschlüssel
ist nun das beliebteste Ende, das zuerst
verwendet wird. Das patentierte Design erlaubt
ein einfache Montage / Demontage; das Doppelinnensechskantschrauberdesign bedeutet,
dass nach der Drehung nicht mehr umgedreht
werden muss, Befestigungsmittelhaltefunktion, Stoppplatte, hohe Drehmomentübertragungsfähigkeit und gezahnte Zähne, mit denen sogar rostige Bolzen und Muttern gedreht werden können. Idea als Rohrverschraubungszange mit einem starken und ultra feinen 80 Zähne-Ringknarrenende. Imperiale Version mit Silberplatte am offenen Ende (metrisch ist schwarz). 8-teiliger Satz in stabilem, aufrollbaren Beutel Satzinhalt: 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”
Preis je Bestellcode Stück €
C5043359 170,87
Bestellcode
C4972163
C4972164
C4972127
C4972165
C4972128
C4972166
C4972129
C4972167
C4972168
C4972130
C4972169
C4972170
C4972131
C4972132
C4972133
C4972134
C4972135
C4972136
Schlüsselweitengröße, metrisch
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 30 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Preis je Stück €
1,54
1,89
1,97
2,10
2,31
2,28
3,43
2,78
3,01
3,43
3,53
3,84
4,10
4,31
5,35
6,39
7,48
16,35
Bestellcode
C2703838
C2703839
C2703840
C2552586
C2552587
C2703841
C2703842
C1450634
C2552588
C1450635
C2703843
C2703844
C2552581
C2703845
C1450605
C2703847
C2552582
C2703849
C2703850
C2703851
C2552583
C2703852
C2499910
C2703853
C2703854
C2499927
C2703866
C2703856
C1450612
C2703857
C2703858
C2703867
C2552584
C2703860
C2703861
C1450613
C2703862
C2552585
C2703863
C2703864
C2703868
C1450619
C1450620
C2703869
C1450621
C1450622
C1450623
C1450624
Preis je Größe Stück €
4 x 4,5 mm 4,30
4 x 5 mm 4,30
5 x 5,5 mm 4,30
5,5 x 7 mm 3,36
6 x 7 mm 2,81
6 x 8 mm 3,36
7 x 8 mm 3,59
7 x 9 mm 3,71
8 x 9 mm 2,88
8 x 10 mm 3,51
9 x 10 mm 3,89
9 x 11 mm 3,89
10 x 11 mm 3,27
10 x 12 mm 3,82
10 x 13 mm 4,39
11 x 13 mm 4,46
12 x 13 mm 3,95
12 x 14 mm 4,43
13 x 14 mm 4,43
13 x 15 mm 4,79
14 x 15 mm 4,24
14 x 17 mm 4,88
16 x 17 mm 4,56 1 16 x 18 mm 5,48
17 x 19 mm 5,57
18 x 19 mm 5,39
18 x 21 mm 6,93
19 x 22 mm 6,49
19 x 24 mm 7,40
20 x 22 mm 6,29
21 x 23 mm 6,93
21 x 24 mm 8,01
22 x 24 mm 7,31
24 x 26 mm 8,41
24 x 27 mm 8,41
24 x 30 mm 9,92
25 x 28 mm 9,69
27 x 30 mm 11,76
27 x 32 mm 11,76
30 x 32 mm 11,76
30 x 34 mm 13,46
30 x 36 mm 20,93
32 x 36 mm 20,93
34 x 36 mm 24,75
36 x 41 mm 27,90
38 x 42 mm 32,40
41 x 46 mm 37,13
46 x 50 mm 51,75
Satz aus Joker-Kombinationsratsche und Maulschlüssel, metrisch, 6-teilig
WENN SIE EINEN SCHRAUBENSCHLÜSSEL BENÖTIGEN, VERWENDEN SIE DEN REVOLUTIONÄREN JOKER! Der Joker- Ratschenmaulschlüssel ist eine echte Revolution
in der Schraubenschlüsseltechnologie. Das vielseitige Maulende des Schlüssels wird ab sofort Ihre Lieblingsseite sein. Das patentierte Design ermöglicht eine einfache Montage/Demontage, eine Befestigungsmöglichkeit, einen Tiefenanschlag
und enorme Drehmomente. Großartig als Rohrverbindungsschlüssel mit einem ultrafeinen und starken Ringratschenende mit 80 Zähnen. Der Satz enthält außerdem die neuen Doppelmaul-Joker. Satz besteht aus: 10, 13, 17, 19 mm Kombination, 10 × 13 mm, 17 × 19 mm Maulschlüssel
Bestellcode
C6699395
Preis je Stück €
130,35
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
19
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201448 37129
26557
6631