Page 32 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 32
Schraubenschlüssel - Maulschlüssel mit Ringratsche
Joker Kombinationsschraubenschlüssel Metrisch
JOKER Knarrenschlüssel 8-teiliger Satz Metrischer Erweiterungssatz
JOKER Knarrenschlüssel AF Imperial
Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern Ausführung: Maul- und Ringratschenschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite
zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Der Joker Kombinaitonsknarrenschlüssel ist ein echte Revolution in der Schraubenschlüsseltechnologie. Der unglaublich vielfältige Gabelschlüssel
ist nun das beliebteste Ende, das zuerst
verwendet wird. Das patentierte Design erlaubt
ein einfache Montage / Demontage; das Doppelinnensechskantschrauberdesign bedeutet, dass nach der Drehung nicht mehr umgedreht
werden muss, Befestigungsmittelhaltefunktion, Stoppplatte, hohe Drehmomentübertragungsfähigkeit und gezahnte Zähne, mit denen sogar rostige Bolzen und Muttern gedreht werden können. Idea als Rohrverschraubungszange mit einem starken und ultra feinen 80 Zähne-Ringknarrenende. 8-teiliger Satz in stabilem, aufrollbaren Beutel
Der Joker Kombinaitonsknarrenschlüssel ist ein echte Revolution in der Schraubenschlüsseltechnologie. Der unglaublich vielfältige Gabelschlüssel
ist nun das beliebteste Ende, das zuerst
verwendet wird. Das patentierte Design erlaubt
ein einfache Montage / Demontage; das Doppelinnensechskantschrauberdesign bedeutet,
dass nach der Drehung nicht mehr umgedreht
werden muss, Befestigungsmittelhaltefunktion, Stoppplatte, hohe Drehmomentübertragungsfähigkeit und gezahnte Zähne, mit denen sogar rostige Bolzen und Muttern gedreht werden können. Idea als Rohrverschraubungszange mit einem starken und ultra feinen 80 Zähne-Ringknarrenende. Imperiale Version mit Silberplatte am offenen Ende (metrisch ist schwarz).
Satzinhalt: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18mm
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C5042985
C5042988
C5042990
C5042992
C5042993
C5042996
C5042998
C5043201
Größe
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
Preis je Stück €
18,02
18,21
19,30
20,22
23,69
24,81
27,56
28,10
Bestellcode
C5014830
C4190455
C5042945
C5042950
C4190456
C5042952
C5042954
C5042955
C4190457
C5042959 1 C4190458
Größe
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Preis je Stück €
16,91
16,91
18,83
18,83
18,91
23,54
23,89
23,89
24,20
27,20
27,29
C5043357 158,02
Der Joker Kombinaitonsknarrenschlüssel ist ein echte Revolution in der Schraubenschlüsseltechnologie. Der unglaublich vielfältige Gabelschlüssel
ist nun das beliebteste Ende, das zuerst
verwendet wird. Das patentierte Design erlaubt
ein einfache Montage / Demontage; das Doppelinnensechskantschrauberdesign bedeutet, dass nach der Drehung nicht mehr umgedreht
werden muss, Befestigungsmittelhaltefunktion, Stoppplatte, hohe Drehmomentübertragungsfähigkeit und gezahnte Zähne, mit denen sogar rostige Bolzen und Muttern gedreht werden können. Idea als Rohrverschraubungszange mit einem starken und ultra feinen 80 Zähne-Ringknarrenende. 11-teiliger Satz in stabilem, aufrollbaren Beutel
Satzinhalt: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
JOKER Knarrenschlüssel AF 4-teiliger Satz
Der Joker Kombinaitonsknarrenschlüssel ist ein echte Revolution in der Schraubenschlüsseltechnologie. Der unglaublich vielfältige Gabelschlüssel
ist nun das beliebteste Ende, das zuerst
verwendet wird. Das patentierte Design erlaubt
ein einfache Montage / Demontage; das Doppelinnensechskantschrauberdesign bedeutet,
dass nach der Drehung nicht mehr umgedreht
werden muss, Befestigungsmittelhaltefunktion, Stoppplatte, hohe Drehmomentübertragungsfähigkeit und gezahnte Zähne, mit denen sogar rostige Bolzen und Muttern gedreht werden können. Idea als Rohrverschraubungszange mit einem starken und ultra feinen 80 Zähne-Ringknarrenende. Imperiale Version mit Silberplatte am offenen Ende (metrisch ist schwarz). 4-teiliger Satz in stabilem, aufrollbaren Beutel Satzinhalt: 7/16”, 1/2”, 9/16”, 3/4”
JOKER Knarrenschlüssel 11-teiliger Satz Metrisch
Joker Kombinationsschraubenschlüssel-Satz - 4-teilig
Ein echte Revolution in der Schraubenschlüsseltechnologie. Der vielfältige Gabelschlüssel ist nun das beliebteste Ende, das zuerst verwendet wird. Das patentierte Design erlaubt einfache Montage / Demontage; Anziehhalteoption, Tiefenstopp & hohe Drehmomentübertragungsmöglichkeiten.
Gut als Rohrverschraubungszange mit ultra feinem & starken Ringknarrenende.
Satzinhalt: 10, 13, 17, 19mm
Bestellcode
Preis je Stück €
C5043364 237,05
Preis je Stück €
Bestellcode
C5043347
Preis je Stück €
88,76
Bestellcode
C4190460
83,12
18
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10362
10350
37130
37128
37135
37133