Page 1746 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1746
Workshop Hautpflege
Warnschilder
Leicht und vielseitig einsetzbar und unverzichtbar für die Sicherheit.
• “Vorsicht“ Warnhinweise in Englisch, Französisch und
Spanisch sofort für jedermann erkennbar.
• Zusammenklappbare Ausführung für platzsparende
Aufhängbares Warnschild mit Teleskopstab
FG425400 Over-The-Spill® Tücherhalter
Halter lässt sich leicht an einem Warnschild oder an glatten Oberflächen anbringen.
• Perforiert zum leichten Abreißen.
• Jedes mittelgroße Tuch saugt bis zu 0,34 L
Flüssigkeit auf.
• Das schimmelresistente Saugtuch haftet auch im
gesättigten Zustand sicher amBoden.
Größere Packungen mit 25 Saugtüchern sparen Zeit beim Nachfüllen.
Bestellcode
C5005962
Over-The-Spill® System
Preis je Stück €
33,01
Lagerung oder zum Transport mit dem
Reinigungswagen und dem Rim Caddy. Zweiseitiges Modell FG611200 zum Einsatz an beengten Stellen.
Der Schutz gegen Rutsch- und Sturzverletzungen
• Fixierung des Teleskopstabs per Drehbewegung (max. Länge 112 cm).
• Strapazierfähige Materialien für lange Lebensdauer. • Weiches, faltbares Schild für einfache Handhabung und Lagerung.
• Mehrsprachige Warnung „Closed for cleaning“ (Geschlossen wegen Reinigung) (Englisch/Spanisch auf der Vorderseite – Französisch/Englisch auf
der Rückseite). Max. Länge: 112 cm für alle handelsüblichen Türbreiten
Bestellcode
C5006627
Legende
Caution Wet Floor
Preis je Stück €
27,09
Stabiles Warnschild
Rutschfeste Tücher decken schnell Verschüttetes ab. FG425100 Over-The-Spill® Station Set.
• Halter lässt sich leicht an glatten Oberflächen
anbringen.
• Haltbare, beschichtete Kunststoffausführung.
• Kurzanleitung als Zeichnung.
• Jedes große Tuch saugt bis zu 0,45 L Flüssigkeit auf. • Nachfüllbarer Tücherspender.
Zweisprachige Gebrauchsanweisung (Englisch/ Spanisch).
Bestellcode
C5006628
Legende
Closed for Cleaning
Preis je Stück €
31,18
Bestellcode
C5005960
C5005961
Preis je Artikel Beschreibung Stück €
Over-The-Spill® Station Set 88,06
Over-The-Spill® Nachfül- 34,38 ltücher
Preis je Höhe Stück €
101,6 cm 515,76
16
Mobiles Absperrsystem
Leicht in der Anwendung, unübersehbar, einfach zu transportieren und zu lagern Mobiles Absperrsystem
• Für Innenbereiche.
• 4 Meter Gesamtlänge mit 16 beweglichen Gliedern.
• 2 abdruckfreie Laufrollen zum schnellen Einsatz vor Ort.
• 4 Sicherungsbänder zur Fixierung des Absperrsystems im zusammengeklappten Zustand.
• Leicht: weniger als 15 kg.
• ANSI zertifizierte Farben und Beschriftung. Lieferung erfolgt montiert
Die selbst ausklappenden Füße verleihen dem Schild eine breite, stabile Standfläche.
Der niedrige Schwerpunkt verhindert ein Umfallen durch Stöße, Tritte oder starken Wind.
Preis je Bestellcode Legende Stück €
C5006631 Caution 41,82
Bestellcode
C5006629
Länge/Breite (B)
59,69 cm
Gesamtbreite
33,02 cm
1732
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
30199
30198
30200
30197
30195
30196

