Page 1744 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1744

Workshop Hautpflege
Nomad Aqua 85 Series-Türmatte
Hochentwickelte Wasserentfernungs- und Rückhalteeigenschaften. In einem zufälligen Muster angeordnete Schleifen verbergen mehr Schmutz.
Nomad Aqua 45 Series-Türmatte
Die Dualfasern schließen Schmutz und Feuchtigkeit effektiver ein als herkömmliche Matten.
Bestellcode
C6038512
C6038515
C6038525
C6038513
C6038516
C6038526
C6038514
C6038517
C6038527
Farbe Größe
Schwarz 0,6 x 0,9M
Schwarz 0,9 x 1,5M
Schwarz 1,2M x 1,8M
Blau 0,6 x 0,9M
Blau 0,9 x 1,5M
Blau 1,2M x 1,8M
Braun 0,6 x 0,9M
Braun 0,9 x 1,5M
Braun 1,2M x 1,8M
Preis je Stück €
41,06
102,42
162,18
41,06
102,42
162,18
41,06
102,42
162,18
Preis je Stück €
189,00
364,59
189,00
364,59
189,00
364,59
189,00
364,59
Nomad Basic-Türmatte
Bestellcode
C6038521
C6038528
C6038522
C6038529
C6038523
C6038530
C6038524
C6038531
Farbe
Schwarz
Schwarz
Blau
Blau
Braun
Braun
Grau
Grau
Größe
90 x 150cm
130 x 200cm
90 x 150cm
130 x 200cm
90 x 150cm
130 x 200cm
90 x 150cm
130 x 200cm
Das 3MTM NomadTM Basic-Türmattensortiment kombiniert raffiniertes Produktdesign mit der Fähigkeit, Schmutz diskret aufzunehmen und Wasser zu absorbieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Matten sind die Nomad Basic-Türmatten sehr langlebig und halten dem Verkehr für Monate stand.
Nomad Aqua 65 Series-Türmatte
Bestellcode
C6038551
C6038552
Farbe Größe
Grau 0,69 x 0,9M
Grau 0,9 x 1,38M
Preis je Stück €
15,64
46,96
Nomad 3100-Türmatte
Hervorragende Schmutz- und Feuchtigkeitsentfernung mit Dualfaserschleifen und phthalatfreier PVC-Beschichtung.
16
Bestellcode
C6038532
C6038518
C6038533
C6038534
C6038519
C6038535
C6038520
Farbe Größe
Schwarz 60 x 90cm
Schwarz 90 x 150cm
Blau 60 x 90cm
Braun 60 x 90cm
Braun 90 x 150cm
Grau 60 x 90cm
Grau 90 x 150cm
Preis je Stück €
62,41
157,00
62,41
62,41
157,00
62,41
157,00
Die 3MTM NomadTM 3100-Türmatte hilft bei der Verringerung der Gebäudeinstandhaltungskosten. Das spezielle Design mit zwei unterschiedlichen Fasern verbirgt diskret den Schmutz. Die Matte bewahrt ihr gutes Aussehen selbst nach zahlreichen Überquerungen.
Bestellcode
C6038507
C6038510
C6038509
C6038511
Farbe Größe
Braun 90 x 150cm
Braun 120cm x 180cm
Grau 90 x 150cm
Grau 120cm x 180cm
Preis je Stück €
17,62
27,90
17,62
27,90
1730
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
44336 44337
44334
39393
44335


































































































   1742   1743   1744   1745   1746