Page 1747 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1747

Workshop Hautpflege
Feuerfeste Abfallkörbe 6.6 l
Feuerfeste Abfallkörbe 26.5 l
Einfach und sicher für Abfälle aller Art.
• Abgerundete Ecken bieten zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit.
• Robuste Glasfaser. Rostfrei, verbeult nicht, blättert nicht ab.
• Kratzfeste Oberfläche für leichte Reinigung und lang anhaltende Sauberkeit.
• Entspricht den wichtigsten Standards zur Feuerfestigkeit.
Getestet und zertifiziert durch UL und TÜV: Abfallkorb wird durch brennendes Papier nicht zum Schmelzen gebracht.
Bestellcode
C5006618
C5006619
Farbe Höhe
Beige 26,2 cm
Beige 31,11 cm
Preis je Länge Stück €
Einfach und sicher für Abfälle aller Art.
• Abgerundete Ecken bieten zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit.
• Robuste Glasfaser. Rostfrei, verbeult nicht, blättert nicht ab.
• Kratzfeste Oberfläche für leichte Reinigung und lang anhaltende Sauberkeit.
• Entspricht den wichtigsten Standards zur Feuerfestigkeit.
• Getestet und zertifiziert durch UL und TÜV: Abfallkorb wird durch brennendes Papier nicht zum Schmelzen gebracht
16,2 cm
21 cm
23,93
40,27
Bestellcode
C5006622
C5006623
C5006624
Farbe Höhe
Beige 38,9 cm
Schwarz 38,9 cm
Grau 38,9 cm
Preis je Länge Stück €
26,7 cm
26,7 cm
26,7 cm
54,22
54,22
54,22
Feuerfeste Abfallkörbe 13.2 l
Feuerfeste Abfallkörbe 37.9 l
Einfach und sicher für Abfälle aller Art.
• Abgerundete Ecken bieten zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit.
• Robuste Glasfaser. Rostfrei, verbeult nicht, blättert nicht ab.
• Kratzfeste Oberfläche für leichte Reinigung und lang anhaltende Sauberkeit.
• Entspricht den wichtigsten Standards zur Feuerfestigkeit.
• Getestet und zertifiziert durch UL und TÜV: Abfallkorb wird durch brennendes Papier nicht zum Schmelzen gebracht
Einfach und sicher für Abfälle aller Art.
• Abgerundete Ecken bieten zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit.
• Robuste Glasfaser. Rostfrei, verbeult nicht, blättert nicht ab.
• Kratzfeste Oberfläche für leichte Reinigung und lang anhaltende Sauberkeit.
• Entspricht den wichtigsten Standards zur Feuerfestigkeit.
• Getestet und zertifiziert durch UL und TÜV: Abfallkorb wird durch brennendes Papier nicht zum Schmelzen gebracht
16
Bestellcode
C5006621
C5006620
Farbe Höhe
Grau 31,11 cm
Schwarz 31,11 cm
Länge
21 cm
21 cm
Preis je Stück €
40,27
40,27
Bestellcode
C5006625
Farbe
Beige
Höhe
50,8 cm
Länge
28,6 cm
Preis je Stück €
80,37
Reinigung & Hygiene
1733
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30237 30240
30239
30238


































































































   1745   1746   1747   1748   1749