Page 1742 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1742

Workshop Hautpflege
Mikrofaser-Nassmopp mit hoher Aufnah- mefähigkeit 40 cm
Flachmopps – Reinigung gro SSer Oberf lächen
Rubbermaid PULSETM
Mikrofasermopps
• Mikrofaser nehmen Staub, Schmutz und Allergene
besser auf als jedes andere Reinigungsmaterial.
• R030754 mit Laschen ist perfekt für allgemeine Reinigungszwecke und passt auf die Halterung
R050839.
• R030753 mit Taschen und Laschen: ideal zur
Desinfektion, passt auf Halter R050840.
• Bei Verwendung zur Feuchtreinigung: Kombinieren
Sie den Combo Bravo Bucket oder den R001555
Sani Duo mit R030753. Maximale Waschtemperatur: 90°C.
Hoch entwickelte Mikrofasern entfernen nachweislich Mikroorganismen mit nicht desinfizierenden Neutralreinigern.1
• Zum Patent angemeldete Zickzack-Schrubber-
Streifenstruktur für die Entfernung von starken,
angetrockneten Verschmutzungen.
• Bis zu 90% geringerer Wasserverbrauch als bei
herkömmlichen Feuchtwischmopps.
• 40-cm-Nassmopps sind mit 4 Bändern farbcodiert zur
Reduzierung der Gefahr der Kreuzkontamination.
• Klettband-Befestigungssystem.
Mopp mit hoher Aufnahmefähigkeit nimmt bis zu 0,7 L Flüssigkeit auf.
Bestellcode Farbe
C5006712 Blau
Mikrofaser-Nassmopp 40 cm
Preis je Stück €
18,75
Mikrofaser-Bodenreinigungssystem
• Reinigen Sie mehr Fläche in weniger Zeit.
• Weltweit feinste Industrie-Mikrofaser, eingebauter
Flüssigkeitsbehälter sowie eine anwendergesteuerte
Bestellcode
C5006652
Preis je Farbe Stück €
Blau 15,03
Reinigungslösungsabgabe. Besser und schneller reinigen!
Bestellcode
C5006706
Preis je Stück €
109,62
Rubbermaid HYGENTM Mikrofaser-Feucht- wischmopps
Set, bestehend aus Pulse und 2 Mops (R050650 Mikrofaser-Feuchtwischmopp)
16
Hoch entwickelte Mikrofasern entfernen nachweislich Mikroorganismen mit nicht desinfizierenden Neutralreinigern.1
• Zum Patent angemeldete Zickzack-Schrubber- Streifenstruktur für die Entfernung von starken, angetrockneten Verschmutzungen.
• Bis zu 90% geringerer Wasserverbrauch als bei herkömmlichen Feuchtwischmopps.
• 40-cm-Nassmopps sind mit 4 Bändern farbcodiert zur Reduzierung der Gefahr der Kreuzkontamination. • Klettband-Befestigungssystem
Preis je Bestellcode Farbe Stück €
C5006655 Blau 11,05
Hoch entwickelte Mikrofasern entfernen nachweislich Mikroorganismen mit nicht desinfizierenden Neutralreinigern.1
• Zum Patent angemeldete Zickzack-Schrubber-
Streifenstruktur für die Entfernung von starken,
angetrockneten Verschmutzungen.
• Bis zu 90% geringerer Wasserverbrauch als bei
herkömmlichen Feuchtwischmopps.
• 40-cm-Nassmopps sind mit 4 Bändern farbcodiert zur
Reduzierung der Gefahr der Kreuzkontamination. Klettband-Befestigungssystem.
Bestellcode Farbe
C5006718 Blau
Preis je Stück €
10,33
Bestellcode
C5006656
Preis je Stück €
121,48
1728
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
30170
30163
30167
30164
30169
30168


































































































   1740   1741   1742   1743   1744