Page 1741 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1741
Workshop Hautpflege
Web Foot® Baumwoll-Nassmopps
Nassmopp-Stiele
Invader® Nassmopp-Stiele erleichtern die Entfernung und den Austausch von Moppköpfen.
• Das Rändelrad des Invader® Side Gate-Stiels klemmt den Mopp fest ein; zur Verwendung mit Mopps mit 12,7 cm breiten Kopfbändern.
• 2 verschiedene Griffe erhältlich: Aluminium oder Glasfaser in verschiedenen Farben zur Farbcodierung
• Die ausgewogene Mischung aus Baumwoll- und Synthetikfasern bietet eine bis zu fünffach höhere Aufnahmefähigkeit als Baumwollmopps.
• Die Webkante mit Drehergewebe verringert die Fusselbildung.
• Das gewebte Halteband deckt mehr Bodenfläche je Wischbewegung ab.
• Recycelte Bestandteile: Die farbigen Fasern bestehen aus 35% recycelter Baumwolle und 20% PET-Kunststoffen; die weißen Fasern bestehen aus 35% aus der Industrie stammender Baumwolle.
• Lieferung in platzsparender Verpackung.
• Verwendbar mit Stiel FGH1460
Bestellcode
C5006641
C5006639
C5006634
C5006640
Preis je Farbe Stück €
Blau 24,70
Grün 24,70
Grau 24,70
Rot
24,70
Bestellcode
C5006637
C5006636
C5006638
C5006635
Preis je Farbe Stück €
Blau 15,13
Grün 15,13
Orange 15,13
Weiß 15,13
Herkömmlicher Moppstiel 147 cm
Web Foot® Mikrofaser-Spaghetti-Mopps
Äußerst strapazier- und aufnahmefähig für extra lange Haltbarkeit des Mopps.
• Hergestellt aus einer Mischung aus Mikrofaser-Endlosgarn und antimikrobiellem
Garn.
• Vorgewaschen und vorgeschrumpft.
• Doppelt so lange Haltbarkeit wie Mopps mit herkömmlicher Strukturund
Lebensdauer über zweimal so viele Waschgänge.
• Recycelte Bestandteile: 21% aus der Industrie stammende Baumwolleund 28%
PET-Kunststoffe.
• Kompatibel mit allen herkömmlichen Feuchtmopp-Stielen und Haltern.
Ideal bei Kombination mit der Standardpresse, dem Einzel- und Doppeleimer und dem Combo Bravo bucket oder dem Sani Duo.
Bestellcode Farbe
C5006659 Gelb
Ergonomischer Teleskop-Moppstiel 115–186 cm
Preis je Stück €
11,61
16
Bestellcode Farbe
C5006642 Grün
Preis je Stück €
22,47
Bestellcode
C5006660
Preis je Farbe Stück €
Gelb 21,77
Reinigung & Hygiene
1727
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30159
30157
30162
30161
30160

