Page 1729 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1729

Wischtücher
Deb Universal WISCHTÜCHER
7764 KIMTECH PREP*/WETTASK* SXX Wischtücher
Das nachfüllbare, geschlossene Wischtuchsystem ist speziell auf die Reinigung mit Lösungsmitteln im Rahmen der Oberflächenbearbeitung ausgelegt, verbessert die Sicherheit und reduziert die Gefahr, dass Lösungsmittel verschüttet werden. Ideal für: industrielle Fertigung und Transport. Robust und saugfähig, für Anwendungen, die ein fusselarmes Wischtuch erfordern. Luftfahrterprobt: Silikonfreies, pH-stabiles, fusselarmes Wischtuch, geeignet für Lösungsmittel und aggressive Chemikalien. Ausgelegt auf die speziellen Anforderungen der Luftfahrtindustrie, sind alle unsere WETTASK* SXX Wischtücher nach BMS 15-5F und AMS 3819B zertifiziert.
Unser WETTASK* System reduziert den Lösungsmittelverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Putzlappen und anderen offenen Systemen um mindestens 20%. Wählen Sie einfach das KIMTECH* Wischtuch, das sich am besten für Ihre Zwecke eignet, und füllen Sie die gewünschte chemische Lösung in den Spendereimer. Dosieren Sie die Lösung so, dass die Wischtücher feucht genug sind, mit einer Höchstmenge von 2,5 l.
Universelle Wischtücher für die allgemeine Handreinigung, zum Beispiel zur Entfernung von Ölen, Fetten und Schmutz. Die besonders festen und großen imprägnierten Tücher sind in einer handlichen, benutzerfreundlichen Packung erhältlich und sind perfekt für unterwegs, da sie ohne Wasser auskommen.
Bestellcode
C3974153
Preis je Artikel Beschreibung Stück €
Deb Universal 150 TÜCHER 20,73
Swarfega Red Box Wischtücher
Kraftvolle Wischtücher zur Entfernung von Ölen und Fetten. Für die Verwendung in Werkstätten, am Arbeitsplatz und auch für unterwegs.
Bestellcode Inhaltsmenge Größe
C4165760 6 31,5x 30,5 cm
7767 KIMTECH PREP*/WETTASK* DS Wischtücher.
Preis je Stück €
93,37
Bestellcode
C4173494
Artikel Beschreibung
Swarfega rote Box 150 Tücher
Preis je Stück €
***
Wählen Sie einfach das KIMTECH* Wischtuch, das sich am besten für Ihre Zwecke eignet, und füllen Sie die gewünschte chemische Lösung in den Spendereimer. Dosieren Sie die Lösung so, dass die Wischtücher feucht genug sind, mit einer Höchstmenge von 2,5 l.
Preis je Stück €
49,29
7919 WETTASK* Rollen Wischtuch Spender - Spendereimer
Bestellcode Inhaltsmenge Größe
C4165798 6 31,8 x 30,5 cm
7769 KIMTECH PREP*/WETTASK* SSX Wischtücher.
16
Nachfüllbares, luftdichtes Reinigungssystem mit vorimprägnierten Wischtüchern, das Kosteneinsparungen bei Lösungsmitteln und Desinfektionsmitteln ermöglicht und die Sicherheit erhöht, da nichts verschüttet werden kann. Ideal zum Abwischen und Vorbereiten von Oberflächen in der Industrie und im Gesundheitswesen, kombinierbar mit Lösungsmitteln, Chemikalien oder Reinigungsmitteln Ihrer Wahl
Preis je Bestellcode Farbe Maße L x T x H Stück €
C6405972 Blau 23,5 x 22 x 22 cm 119,00
Wählen Sie einfach das KIMTECH* Wischtuch, das sich am besten für Ihre Zwecke eignet, und füllen Sie die gewünschte chemische Lösung in den Spendereimer. Dosieren Sie die Lösung so, dass die Wischtücher feucht genug sind, mit einer Höchstmenge von 2,5 l.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4165799 6
Größe
15,2x22,5 cm
Preis je Stück €
100,66
Reinigung & Hygiene
1715
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200320
7209 7205
6962
6965
6967


































































































   1727   1728   1729   1730   1731