Page 1728 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1728
Wischtücher | Imprägnierte Wischtücher
J-CLOTH LAVETTE Leichtes Einweg-Reinigungstuch
Es ist kein Geheimnis, warum J-Cloth® Lavette das weltweit effektivste und hygienischste Reinigungstuch ist. J-Cloth® Lavette besitzt eine einzigartige offene, gewellte Textur, die alle Schmutzpartikel effizient aufnimmt. Einfach abzuspülen, schnell trocknend, leicht – Die J-Cloth® Lavette Reinigungstücher bleiben länger sauber und frisch, wodurch Bakterien nicht wachsen oder sich im Tuch vermehren können.
CHUX Lösungsmitteltuch ohne Fussel für industrielle Anwendungen, türkis
Perfekt für die tägliche Verwendung in der Industrie – Die hochwertigen Chux® Reinigungstücher von Chicopee sind nass und trocken extrem stark. Dank
einer innovativen und sofortigen Absorption von Flüssigkeiten und einem Soforttrocknungseffekt bleiben Chux® länger effektiv und sind so die optimale Wahl für viele Anwendungen. Chux® sind in einem Spenderformat erhältlich, das in Ihren installierten Spender passt.
Bestellcode Farbe
C6883924 Grün
C6883925 Blau
C6883926 Rot
C6883927 Gelb
C6883928 Weiß
Größe
37 x 22 cm
37 x 22 cm
37 x 22 cm
37 x 22 cm
37 x 22 cm
Anzahl Wischtücher
300
300
300
300
300
Preis je Stück €
14,00
25,50
25,50
25,50
25,50
Bestellcode
C6883935
Farbe
Turquoise
Größe
37 x 22 cm
Anzahl Wischtücher
400
Preis je Stück €
28,00
SUPER-TWILL Robustes Industriereinigungstuch
CLEANROOM 100 Reinraumtücher mit geringer Fusselbildung gemäß ISO Klasse 5
Durch den geringen Anteil von Ionen und organischen Substanzen erfüllen Cleanroom® 100-Tücher die Spezifikation nach ISO Klasse 5.
• Lösungsmittelbeständig – Ermöglicht die Verwendung des besten Lösungsmittels für die jeweilige Aufgabe
• Hervorragende Saugkraft – Entfernt Flüssigkeiten schnell und vollständig
• Geringe Fusselbildung – Geringer Einfluss durch Faserabgabe
• Überragende Stärke nass und trocken – Kein Reißen während der Verwendung
• Geringe Abgabe – Schmutz verbleibt im Tuch
16
Super-Twill ist ein multifunktionales Industriereinigungstuch, das extralang, extragroß und extrarobust ist und sich dadurch ideal für die Leicht- und Schwerindustrie eignet. Da es effizient Maschinenteile und -komponenten reinigt, ist Super-Twill eine schnelle Lösung, die den Arbeitsplatz sauber hält. Superstark – nass und trocken
• Robust und zuverlässig – Reißt nicht während der Verwendung
• Offene Struktur – Überragende Schmutz- und Fettaufnahme
• Mehrzweckverwendung – Vielseitig für Leicht- und Schwerindustrie
• Absorbierend – Extrem effiziente Entfernung von Flüssigkeiten
• Hitzebeständig (bis 210 °C) – Verwendung unter heißen, nicht entzündlichen Bedingungen
• Sehr geringe Fusselbildung – Zu vernachlässigende Faserabgabe für die beste Reinigung
• Lösungsmittelbeständig – Vollständig kompatibel mit Lösungsmitteln Ihrer Wahl
Preis je Bestellcode Farbe Größe Anzahl Wischtücher Stück €
C6883933 Blau 34 X 32 cm 260 33,80
Bestellcode
C6883934
Farbe Größe
Weiß 22 X 22 cm
Anzahl Wischtücher
300
Preis je Stück €
17,50
1714
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
203615 203610
203618 203621