Page 1727 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1727
Wischtücher
DURADRY Vlies aus 100 % Mikrofaser
LAVETTE SUPER Reißfeste Reinigungstücher für hartnäckige Verschmutzungen
Lavette Super übertrifft alle anderen Reinigungstücher, indem ultimative Reinigungsergebnisse erzielt werden. Die einzigartige offene Struktur garantiert eine überragende Schmutzaufnahme und effiziente Absorption. Das Tuch trocknet schnell und bleibt dadurch länger sauber und frisch für eine optimale Hygiene und minimale Geruchsbildung. Die unvergleichliche Zusammensetzung aus Fasern und Bindemittel sorgt für eine antibakterielle Wirkung, die das Bakterienwachstum verhindert, wodurch das Tuch sicher verwendet werden kann.
Duradry besteht aus 100 % Mikrofasern, wodurch Sie problemlos jede Oberfläche von Glas bis Edelstahl reinigen können. Schnell, gründlich und ohne Streifen. Duradry besitzt bewährte antibakterielle Eigenschaften. Des Weiteren ist es das einzige Mikrofasertuch, das nach Tests an einem führenden deutschen Prüfinstitut die EU-Freigabe für den Kontakt mit Lebensmitteln erhalten hat. Letztlich ist Duradry sehr langlebig. Selbst nach vielen Wäschen behält es seine einzigartigen Eigenschaften. Somit bietet Duradry ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Bestellcode
C6883929
C6883930
C6883931
C6883932
Farbe Größe
Blau 34 X 40 cm
Rot 34 X 40 cm
Gelb 34 X 40 cm
Grün 34 X 40 cm
Preis je Anzahl Wischtücher Stück €
5 3,75
5 3,75
5 3,75
5 3,75
Bestellcode Farbe
C6883919 Weiß
C6883920 Grün
C6883921 Blau
C6883922 Gelb
C6883923 Rot
Größe
51 x 36 cm
51 x 36 cm
51 x 36 cm
51 x 36 cm
51 x 36 cm
Anzahl Wischtücher
25
25
25
25
25
Preis je Stück €
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
16
Reinigung & Hygiene
1713
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203612
203605