Page 1707 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1707

Hautpflege
AutoFoamTM antibakterielle Seife, Nachfül- lset 1100 ml
Flex EnrichedFoam alkoholfreies Handdesin- fektionsmittel Plus 500 ml
AutoFoamTM Spender
Bestellcode
C5005897
Preis je Stück €
7,31
Automatischer, berührungsfreier Spender und hochwertige
Schaumseife fördern das gesunde Händewaschen.
• Programmieroption: Ein-/Ausschalten des Alarmtons. • Vollständig berührungsfrei, reduziert die Verbreitung von Keimen und verringern die Kreuzkontamination.
• Hygienisch versiegelte Nachfüllsets halten die Seife frisch und verhindern eine Produktkontamination.
• Automatische Kostenkontrolle durch Spender mit hoher Kapazität und kontrollierter
Bedienung fördern die Einsparung von Arbeits- und Wartungskosten.
• Höchste Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Sensorspendertechnologie und einer neuen
Pumpe mit jedem Nachfüllset verhindert Verschmutzen, Verstopfen und Auslaufen.
• Stilvolles Spenderdesign zur Wandmontage ziert jede Waschraumausstattung.
Flex EnrichedFoamTM Hand- und Body- Shampoo 500 ml
• 3 Jahre Garantie.
• Dosierung: 0,4 ml
• 2 Jahre Haltbarkeit (Nachfüllung
Bestellcode
C5005900
Preis je Stück €
12,79
Bestellcode
C5006633
Artikel Beschreibung
1.100 ml AutoFoam Seif- enspender – weiß/weiß
Preis je Stück €
76,50
AutoFoamTM Free’n Clean Schaumseife (frei von Duft- & Farbstoffen) - Ecolabel 1100 ml
Bestellcode
C5005896
Preis je Stück €
6,70
Hautpflege mit angerei chertem Schaum 1100ml
Flex Free’n Clean Schaumseife (frei von Duft- & Farbstoffen) - Eco Label 1300ml
Für ein wunderbares Handwasch- oder Desinfektionserlebnis
• Konzentrierte Rezepturen erzeugen einen reichhaltigen Schaum, der bei Waschraumnutzern beliebt ist.
• Erwiesenermaßen niedrige Betriebskosten durch Spender mit hoher Kapazität und 37% mehr Handreiniger
in jedem Nachfüllset als bei anderen Schaumsystemen. • Kontrollierte Verwendung reduziert die Wartungskosten
16
Bestellcode
C5005899
Preis je Stück €
10,66
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C5005901
Preis je Stück €
C5005898 12,88
9,60
Reinigung & Hygiene
1693
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30249
30250
30251
30248
30923
30246
30247


































































































   1705   1706   1707   1708   1709